表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴数2
とじ厚(mm)15
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。
サイズA4・S型
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約50枚(64g/m2程度)
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
質量(g)65
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×12
綴じ厚(mm)約10
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 149
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。
サイズA4・S型
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約250枚(64g/m2程度)
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
質量(g)70
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×28
綴じ厚(mm)約25
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 149
極数 = 4。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 14.35mm。。RS 5.0 mm標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子と緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 10mm。。RS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
長さ(mm)15
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数3
シリーズMKDSN2.5/3
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
幅(mm)9.5
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズMKDSN2.5/2
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
極数 = 8。ピッチ = 10mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 10A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 14.3mm。。RS Pro 10 mmピッチ標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 10 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子、高圧動作用の10 mmのピンスペース、そして緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台は、ニッケルめっき黄銅ワイヤクランプ、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm ;sup>2 ;/sup> (22-12 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
極数 = 2。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 13.5A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V ac。シリーズ = Buchanan。幅 = 10mm。UL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca Rmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板端子台定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 8.1mmRS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備
規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE
定格電圧(V)125、250
接点構成SPST
材質(アクチュエータ)PC
動作特性On-Off
端末仕様タブ
照明あり
接触抵抗(Ω)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2
アクチュエータ長さ(mm)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備
規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE
電圧(V)(電球を点灯させるために必要な)AC100
定格電圧(V)250
接点構成SPST
材質(アクチュエータ)PC
動作特性On-Off
端末仕様タブ
照明あり
接触抵抗(Ω)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2
アクチュエータ長さ(mm)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1000BASE/Wi-Fi 6
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
機械チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド16Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 16B幅 = 40mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
機械チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 30mm高さ = 35mmプロファイル = GL1B長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド06Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 06B幅 = 30mm高さ = 24mmプロファイル = GL1B長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 24mm高さ = 30mmプロファイル = GL1X長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 7.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板端子台定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 14.3mmRS 7.5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台. 7.5 mmピッチ標準プロファイルのエンドスタック可能基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子を備えています。また、強度を向上させるダブルインターロック機構、及び緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを装備し、0.33-3.3 mm 2 (22-12 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,430
税込¥1,573
7日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
材質ポリアミド
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)10
行数1
オス・メスオス
ボディ向きストレート
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備
定格電圧(V)125
接点構成SPST
材質(アクチュエータ)PC
動作特性On-Off
端末仕様タブ
照明あり
接触抵抗(Ω)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2
アクチュエータ長さ(mm)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ対応端子台 282825-2, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス端子方法 = はんだタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 15Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = Buchanan素材 = ポリアミド深さ = 12mmUL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ. ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ