25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2枚)
299 税込329
欠品中

葉物野菜の育苗に用いる育苗用のパネルです。
種別120穴 材質発泡PS(ポリスチレン) 寸法(mm)590×890×30 アズワン品番61-6178-56
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.88 電源コード(m)1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファームガーデンフリーカットタイ
木やお花を優しくサポートする結束用品
用途結束用品 材質PVC皮膜鉄線 グリーン
1パック(100本)ほか
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5枚)
449 税込494
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水が溜まりすぎるとメッシュ部分から抜けるようになっており、メッシュ底と保水性の長所を兼ね備えました。
材質容リ材(PP・PE混合再生材) 容量(L)50 寸法(縦×横×高さ)(mm)309×690×383
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

国分グリーンファームハクビシンよグッバイ
撒くだけの簡単な顆粒タイプ。唐辛子エキス、バイオス由来樹脂を使用し、人と環境に優しい獣害防御保護資材です。
関連資料(0.17MB)
1個(500g)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時) 材質(本体)PP 電源(V)AC100 消費電力(W)60 能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷

グリーンファーム・いちかい木製ペダル式消毒液スタンド
原材料には、割れ・反りを防ぐために含水率を15%以下まで乾燥させた、強度の安定性が高い"集成材"を使用し、栃木県の工房で製造しています。外観には木材の質感が残されており、自然な美しさとあたたかさ、やわらかさが空間に落ち着きをつくります。 ペダルを踏み込むことにより消毒液が噴射されるため、消毒液ボトルに手指を触れる必要がありません。不特定多数のお客様が共用する消毒液を、すべてのお客様に安心してご使用いただけます。 一般的な商品は、ボトル台座が大人の手の高さ=子どもの顔の高さに設置されているため、お子様の使用時には手を高くかざすよう保護者が指示をする場面や、保護者が自身の手に消毒液を噴射してお子様の手に擦り込む場面がみられます。当商品は未就学児にも使いやすいよう、4歳児の平均身長より低い全高95cmに設計されているため、お子様の"やってみたい"という自主性と新たな生活習慣の習得をサポートします。
仕様●サイズ:幅400mm×高さ950mm×奥行350mm●重量:4.3kg●組み立て式 アズワン品番67-6600-57
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

実のなる野菜・葉もの野菜どちらも育てられる水耕栽培キット 実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが「ホームハイポニカSarah+(サラプラス)」には標準で付属しています。 季節やお好みに合わせてさまざまな植物の水耕栽培をお楽しみいただけます。 大きめの栽培槽により根を多く張らせられ、植物を大きく元気に栽培することができます。
付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(120個)・栽培鉢(1個)・栽培鉢カバー・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり 質量(kg)5 容量(L)(液肥)35 消費電力(W)5.5/6.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×360×330
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウレンソウなどの葉物野菜用の栽培定植パネルです。
種別48穴 材質発泡PS(ポリスチレン) 寸法(mm)590×890×30 アズワン品番61-6178-55
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。 小型のかわいいハンギングバスケットです。 初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。 使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。 材質ポリプロピレン 付属品スポンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
1個
839 税込923
当日出荷

1袋(5枚)
439 税込483
当日出荷

昭和精機工業発芽育苗器 愛菜花
発芽育苗器のスタンダードモデルです。 発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。 高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。 温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP 質量(kg)約2.2 消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180 安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 電源(AC V)100 加温能力室温+13℃
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ころんとした丸みを帯びたフォルムが手になじむ、素朴でぬくもりある TEA POT。 シンプル・スタイリッシュにもナチュラルにも合わせやすいデザインです。 細部にまで工夫が凝らされ、機能性も高い仕上がり。 経年により表面に細かいひびが入ってくることがありますが、ご使用には差し支えありません。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質せっ器 寸法(mm)168×122×133 グリーン 容量(mL)500~550 質量(g)560 レンジ不可 食器洗浄機可(フィルター外す)
1個(1個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

M式水耕研究所サラダウレタン
コート種子を播きやすいようにくぼみがあります。
種別50枚入 材質PU(ポリウレタン) 寸法(mm)580×280×26 アズワン品番61-6178-58
1箱(50枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。
材質上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。 ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。 間口(m)2.2 パイプ径(Φmm)19 高さ(m)2.2
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M式水耕研究所水耕栽培用パネル
リーフレタス向け栽培定植パネルです。
材質発泡PS(ポリスチレン) 寸法(mm)590×890×30
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットスタビリティトレーナー
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。 下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。 はじめはこの上で立つシンプルな動作から。 慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
1個ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筋力が弱い方(MMT3~4程度)の握力トレーニングやROM改善に使用します。
セット内容エクストラソフト(黄)・ソフト(赤)・ミディアム(青)・ファーム(緑)×各3個/計12個入 種別フォームブロック 寸法(mm)75×45×45(1個あたり) 質量(g/個)約15 アズワン品番7-6058-01
1セット
7,498 税込8,248
7日以内出荷