20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。 長さ(mm)990
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質SUS304 幅(mm)23 奥行(mm)29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質SUS304 寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g)60
1個
679 税込747
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(2枚)ほか
418 税込460
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質SUS304 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKIEPDMゴム 粘着付
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 硬度65°±5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
用途グレーチングの騒音防止に 材質NRゴム、アクリル系粘着剤 長さ(mm)950 幅(mm)20 厚さ(mm)2
1セット(2枚)
789 税込868
当日出荷

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目) 材質SWRM/溶融亜鉛めっき 寸法L=500 連結方法連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径M-8 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)55 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 適合高さ(mm)18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)