バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。
仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質炭素鋼
六角対辺(mm)24
ハンドル長さ(mm)230
ハンドル径(Φmm)14
全長(mm)237
仕様ワンタッチ・バネ付
適合M16用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
仕様(適用荷重側溝)T-2
セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン
材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(mm)995
寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5
高さ(mm)19
ピッチ(mm)20
M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
用途M12用のナットの取り外しが可能
全長(mm)190
六角対辺(mm)19
ハンドル径(Φmm)14
ハンドル長さ(mm)200
素材炭素鋼
1本
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質S45C
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クローム
ねじ山種類メートル並目
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430)
表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上
タキゲンコード22919
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)39
寸法B(mm)19
寸法D(mm)4.5
寸法L(mm)42
寸法W(mm)25
寸法C(mm)10.5
寸法h(mm)20
寸法d(mm)10
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)6
寸法T(mm)2
寸法P(mm)31
寸法H(mm)13.5
質量(g)90
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
ナット、ワッシャー付
材質スチール
寸法(mm)M8×25
処理方法ユニクロメッキ
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C
全長(mm)350
質量(g)310
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:建材(キッチン、什器、グレーチング)の色調合わせ、アップグレード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥348
税込¥383
4日以内出荷
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです
仕様本体、通常枠/アンカー付
材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)/アンカー:鉄
幅(mm)81
高さ(mm)20
タイプスリットタイプ
寸法H(mm)20
耐荷重(kN)(集中荷重)2
適合荷重歩道用
隙間(mm)6以下
溝幅寸法B(mm)60
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ
仕様本体のみ
材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)
タイプ集水マスタイプ
寸法H(mm)20
適合荷重歩道用
隙間(mm)6以下
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです
仕様本体、吹出口枠/皿モミ仕様
材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)
幅(mm)81
高さ(mm)20
タイプスリットタイプ
寸法H(mm)20
耐荷重(kN)(集中荷重)2
適合荷重歩道用
隙間(mm)6以下
溝幅寸法B(mm)60
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面ノンスリップ
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質スチール
寸法A(mm)18
寸法t(mm)3
寸法B(mm)25
寸法h(mm)60
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)。蓋仕様:イタズラ防止・盗難防止・ガタツキ防止に。特殊ナットは鋳物の色と同系の黒染です。 固定部は蓋表面のデザインを損なわないフラットな構造になっています。
仕様受枠あり
材質FCD500、SS400、SUS304
型T-20荷重
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
植栽内に設置される雨水ます蓋です。
蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。
受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。
Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。
パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。
ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。
専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。
二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)
アングル寸法(mm)L-30×30×3
専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)
質量(g)385
表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
¥10,598
税込¥11,658
8日以内出荷
本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個
材質FRP
長さ(mm)2410
幅(mm)610
質量(kg)44
高さ(mm)280
表面処理光沢処理
開口寸法(mm)H220×W570
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
種類U字溝
寸法b(mm)995
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-03
1式(2個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ