U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類みぞぶた
厚さ(mm)(ベアリングバー)3
タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ細目
ピッチ(mm)(クロスバー)100
寸法b(mm)997
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた
材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金
長さ(mm)995
高さ(mm)19
ピッチ細目
ピッチ(mm)12.5
荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
長さ(mm)500
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー:SUS304
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた
仕様歩行用
材質ステンレス
長さ(mm)500
ピッチ細目
ピッチ(mm)14
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)5.0
形状並目 ノンスリップ
ピッチ並目
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた
材質ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)994
高さ(mm)15
ピッチ細目
ピッチ(mm)15
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス
長さ(mm)999
質量(kg)3.4
高さ(mm)30
種類U字溝
幅B(mm)90
溝幅(mm)100
幅A(mm)75
幅W(mm)135
適合荷重(kN)5
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)100
ボルト固定なし
仕上ノーマル
本体長さL(mm)1000
本体幅(mm)150
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式15
溝幅(mm)100
仕上ノーマル
固定タイプボルト固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】150
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式15
溝幅(mm)100
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプボルト固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】150
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)100
ボルト固定あり
仕上ノーマル
本体長さL(mm)995
本体幅(mm)150
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式15
溝幅(mm)100
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプトラスビス固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】150
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式15
溝幅(mm)100
仕上ノーマル
固定タイプトラスビス固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】150
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)100
ボルト固定あり
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
本体長さ(mm)995
本体幅(mm)150
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)100
ボルト固定なし
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
本体長さL(mm)1000
本体幅(mm)150
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式35
溝幅(mm)300
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプボルト固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】350
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式25
溝幅(mm)200
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプボルト固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】250
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式35
溝幅(mm)300
仕上ノーマル
固定タイプボルト固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】350
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式10
溝幅(mm)50
仕上ノーマル
固定タイプボルト固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】100
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式10
溝幅(mm)50
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプボルト固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】100
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式25
溝幅(mm)200
仕上ノーマル
固定タイプボルト固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】250
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式10
溝幅(mm)50
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプトラスビス固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】100
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式35
溝幅(mm)300
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプトラスビス固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】350
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式35
溝幅(mm)300
仕上ノーマル
固定タイプトラスビス固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】350
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式25
溝幅(mm)200
仕上ノーマル
固定タイプトラスビス固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】250
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式25
溝幅(mm)200
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプトラスビス固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】250
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式10
溝幅(mm)50
仕上ノーマル
固定タイプトラスビス固定
本体長さ(mm)【B】1000
本体幅(mm)【A】100
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
長さ(mm)995
材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
ピッチ(mm)20
本体長さL(mm)994
ピッチ細目
材質SUS304
高さH(mm)15
ピッチ(mm)15
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
用途グレーチング
ピッチ並目
材質スチール
ピッチ(mm)ベアリングバー/30
表面処理溶融亜鉛めっき
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用
長さ(mm)995
種類みぞぶた
材質スチール
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
清掃時、巻取り収納が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝
長さ(mm)1000
材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)
高さ(mm)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ