スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
寸法L(mm)598
寸法t(mm)10
寸法h(mm)25
すきま(mm)10
雨の日でも滑り止め効果が高く安心して歩けます。スタイリッシュなデザインが景観を演出します。水路へのゴミの侵入を防ぎます。
2018年トラスコ掲載ページ10 0729
材質スチール(SS540)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
側溝にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。
表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
寸法(mm)190×75
色グレー
高さ(mm)45
適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35
1セット(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)498
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)9
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番116-0828
適合機種TASGシリーズ
材質脱塩ビ・エラストマー
1セット(4個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)5
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
溝の中が見えないので、美観は損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995
溝幅(mm)150
厚さ(mm)5
質量(kg)9
種類U字溝・側溝用
ピッチ(mm)66
外幅×内幅(mm)212×140
アングル寸法(mm)40×40×4
1枚
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
表面スベリ止め付。
隙間にピッタリフィットするストッパ付。
側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。
側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。
落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
全厚(mm)33(ストッパー込)
幅(mm)15~55(ストッパー)
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用
種類U字溝
等分布荷重(kN/m2)5
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途車両の通行がない歩道等に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
荷重歩行用(5.0kN/m2)
すきま(mm)27
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
ピッチ(mm)12.5
荷重(t)歩道用
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。歩道用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)歩道用
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)20
スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)14
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ