781件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途歩道用 種類みぞぶた 長さ(mm)997 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法a(mm)400 溝幅(mm)300 質量(kg/m)16.2 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)997 寸法h(mm)19 荷重歩道 等分布荷重(kN/m2)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードなタイプのU字溝用グレーチングです。簡単な構造のため低価格である
種類U字溝 仕様エンドアングル(mm):L-5×40×40適合荷重側溝:T-2 トラスコ品番457-3331 材質スチール表面処理:亜鉛メッキ仕上げ 長さ(mm)995 質量(kg)13.8 高さ(mm)25 タイプU字溝用並目タイプ ピッチ並目 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 外幅×内幅(mm)360×290
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途U字溝用 種類U字溝 長さ(mm)600 荷重種別T-2 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 溝幅(mm)300 ボルト固定なし 仕上ノーマル 本体長さL(mm)1000 本体幅(mm)350
1枚
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 溝幅(mm)300 ボルト固定あり 仕上ノーマル 本体長さL(mm)995 本体幅(mm)350
1枚
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
長さ(mm)995 材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) ピッチ(mm)20
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法b(mm)995 寸法h(mm)25
1枚
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法h(mm)19
1枚
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。 材質ステンレス 種類U字溝用 クッションなし 溝幅(mm)300 仕上ノーマル 本体長さL(mm)1000 本体幅(mm)290
1枚
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

長さ(mm)995 種類U字溝 ピッチ中間目 材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ 形状ノンスリップ ピッチ(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。 材質ステンレス 種類U字溝用 クッションあり 溝幅(mm)300 仕上ノーマル 本体長さL(mm)1000 本体幅(mm)290
1枚
26,880 税込29,568
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた 仕様歩行用 材質ステンレス 長さ(mm)500 ピッチ細目 ピッチ(mm)14
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製プレーンタイプ
長さ(mm)996 種類みぞぶた 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝 仕様U字溝用 適合(荷重側溝)歩道用 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)600 グレー 耐荷重(kg)500
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
種類かさあげみぞぶた 寸法a(mm)390 溝幅(mm)L:300
1枚
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
種類かさあげみぞぶた
1枚
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
種類かさあげみぞぶた
1枚
9,598 税込10,558
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類U字溝 寸法b(mm)995
1枚
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性をより追求した細目かさあげみぞぶたです。
種類かさあげみぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
荷重種別T25(トレーラー程度) 質量(kg)43.4 種類かさあげみぞぶた 寸法a(mm)410 溝幅(mm)L:300 寸法b(mm)995 寸法h(mm)38
1枚
32,980 税込36,278
15日以内出荷

グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)