種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×40
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)20.2
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)2986
寸法(mm)2986×1000×40
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)9.4
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)2007
寸法(mm)2007×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)18
1枚
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1009×25
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×25
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)13
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3010
寸法(mm)3010×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
1枚
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1枚
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1020
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝
仕様U字溝用
適合(荷重側溝)歩道用
材質ポリカーボネイト
長さ(mm)600
色グレー
耐荷重(kg)500
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
清掃時、巻取り収納が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝
長さ(mm)1000
材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)
高さ(mm)25
種類みぞぶた
タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)5.0
形状並目 ノンスリップ
ピッチ並目
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。
重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。
ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。
水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
用途U字溝180mm用
材質特殊樹脂
質量(kg)2.7
種類U字溝
耐荷重T-6
本体高さ(mm)40
本体長さ(mm)597
本体幅(mm)240
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個
材質FRP
長さ(mm)2410
幅(mm)610
質量(kg)44
高さ(mm)280
表面処理光沢処理
開口寸法(mm)H220×W570
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
清掃時、巻取り収納が可能です。
連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝
長さ(mm)1000
材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)
高さ(mm)25
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、壁際など水を集める場所に最適です
仕様本体のみ
材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)
タイプ順目タイプ
寸法H(mm)20
長さL(mm)999
適合荷重歩道用
隙間(mm)6以下
関連キーワード