20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。 全長(mm)450 質量(g)2150
1セット(2本)
9,798 税込10,778
当日出荷

グレーチング(みぞぶた、側溝の蓋)を軽々あげれます!
材質クロムメッキ 寸法(mm)340
1本
979 税込1,077
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷

取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 動画あり
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 吊上能力(kg)500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げることができます。 最大70kgまでのグレーチングを持ち上げることが可能です。 細目のグレーチングにも対応しています。 アーム収納時は二輪運搬車として利用できます。 開閉の作業効率が大幅にアップし、点検や設置時間を短縮します。
仕様●幅(mm):555●奥行(mm):427●高さ(mm):1150●最大使用荷重:70kg●材質/仕上:スチール 表面処理:焼付塗装●グレーチングの吊り上げ・吊り下げは周囲の安全をよく確認してから作業を行ってください。●原産国:日本●コード番号:402-1688 アズワン品番67-5615-09
1台
68,980 税込75,878
21日以内出荷

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉 質量(kg)5 全長(cm)約90 マイゾックスコード220198
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機 材質スチール 幅(mm)555 質量(kg)17 高さ(mm)1150 奥行(mm)427 表面処理焼付塗装 最大使用荷重(kg)70
1台
59,980 税込65,978
13日以内出荷

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm)600×150×8 全長(mm)600 シルバー 質量(g)393 タイプロングタイプ 耐荷重(kg)500(垂直吊り) 太さ(mm)Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網 全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼 仕上紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209 セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本) 全長(mm)600 高さ(mm)90 寸法L(mm)600 寸法H(mm)90 クランプ範囲(mm)32~59 寸法D(mm)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。 材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC 全長(mm)630
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート仕様なので軽くて頑丈です
材質柄/PP、被覆鋼管、PP、ヘッド/ポリカーボネート 幅(mm)90 全長(mm)810 アズワン品番64-4057-89
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷