20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個 材質ステンレス 長さ(mm)600 シルバー 高さ(mm)15 溝幅(mm)49 耐荷重(kg)200 取扱説明書(4.49MB)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
仕様(適用荷重側溝)T-2 セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン 材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ 長さ(mm)995 寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5 高さ(mm)19 ピッチ(mm)20
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体長さL(mm)600 種類みぞぶた 材質SS400 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 仕上溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
材質スチール製
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
用途歩道用 種類U字溝 タイプU字溝歩道用 ピッチ(mm)(クロスバー)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 アングル(エンド)L30×3 等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ普通目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)30 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)