カテゴリ

  • 機構部品(353)
    • グロメット、ゴム足(350)
  • 電気材料(11)
    • 電線保護その他関連用品(5)
  • 建築金物(1)
    • 配線孔キャップ(1)
  • 自動車補修部品(19)
    • ダストカバーブーツ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,344)
  • トラック輸送・安全用品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 作業工具(35)
  • 安全保護具(15)
  • 作業服(14)
  • 研磨材(13)
  • 安全標識(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 手袋(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
硬度
20・25・50・55・60・65・70・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グロメット ゴム」の検索結果

1,947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
14日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-6LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M4 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR6-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-6LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
14日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-5LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR5-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-5LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
14日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-4LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR4-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-4LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
グロメットB型 協和ゴム工業グロメットB型協和ゴム工業
33税込36
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG型 協和ゴム工業グロメットKG型協和ゴム工業
18税込20
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 協和ゴム工業グロメットNG型協和ゴム工業
18税込20
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
ガススプリング式27型ディスプレイアーム GOPPAガススプリング式27型ディスプレイアームGOPPA
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。
セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1材質鉄(ブラック)質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180°使用環境温度(℃)0~40駆動方式アーム:ガススプリング式取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事)回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)K型 ゴム脚SUGICO(スギコ)
16税込18
1個
翌々日出荷
用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート関連資料寸法図(0.17MB)硬度(°)65
B型グロメット SUGICO(スギコ)B型グロメットSUGICO(スギコ)
31税込34
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.16MB)
膜付グロメット SUGICO(スギコ)膜付グロメットSUGICO(スギコ)
31税込34
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.21MB)
NG型グロメット SUGICO(スギコ)NG型グロメットSUGICO(スギコ)
20税込22
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.14MB)
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン
998税込1,098
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴムアイボリー
アシピタ 吸盤付脚ゴム・短管4個 20-30 Aron(アロン化成)アシピタ 吸盤付脚ゴム・短管4個 20-30Aron(アロン化成)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
アズワン品番69-9077-82
アシピタ 吸盤付脚ゴム・短管4個 12-15 Aron(アロン化成)アシピタ 吸盤付脚ゴム・短管4個 12-15Aron(アロン化成)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
アズワン品番69-9077-80
アシピタ 吸盤付脚ゴム・短管4個 15-20 Aron(アロン化成)アシピタ 吸盤付脚ゴム・短管4個 15-20Aron(アロン化成)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
アズワン品番69-9077-81
アシピタ 吸盤付脚ゴム 4個入 Aron(アロン化成)アシピタ 吸盤付脚ゴム 4個入Aron(アロン化成)
3,298税込3,628
1個(4個)
5日以内出荷
アズワン品番69-9077-79
#4000UVシルバートラックシート アイネット#4000UVシルバートラックシートアイネット
1,480税込1,628
1枚
5日以内出荷
耐候性、強度に優れたシートです。超厚手タイプで丈夫で長持ちします。軽くて使いやすいです。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエチレン/ハトメ:真鍮
エステル帆布トラックシート アイネットエステル帆布トラックシートアイネット
4,480税込4,928
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
強力ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。ゴムバンド付き。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:真鍮厚さ(mm)約0.55
PE軽トラックシート モリリンPE軽トラックシートモリリン
980税込1,078
1枚
5日以内出荷
ポリエチレンで軽くて使いやすい、短期間向けのトラックシートです。
用途軽トラックの荷台カバー(平張りタイプ)。トラックシート以外にも使用できます。付属品【ゴムバンド】10本材質生地:ポリエチレン/ハトメ:アルミ寸法(m)約1.74×2.4
ターポリン トラックシート モリリンターポリン トラックシートモリリン
3,480税込3,828
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
ポリエステル基布に防水加工耐候性が良い中期使用タイプ。ゴムバンド付き。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:アルミ
FX-CP 脚ゴム 4個入 Aron(アロン化成)FX-CP 脚ゴム 4個入Aron(アロン化成)
2,398税込2,638
1個(4個)
5日以内出荷
アズワン品番69-9075-44
EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂EPUL ナンネンセイマクツキグロメット大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌日出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から24日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から39日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線 CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線CKD
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します仕様グロメットリード線トラスコ品番838-8028材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム接続口径Rc1電源(V)DC24ポート数2材質(シール)NBR接続口径(Rc)1作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)電源(DC-V)24流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPSCv値12作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線 CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線CKD
6,198税込6,818
1台
9日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します仕様グロメットリード線材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴムポート数2材質(シール)NBR作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPS作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクールMAGICOOL
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮寸法(縦×横)(cm)4.8×53
Aフレーム 友屋Aフレーム友屋
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品 奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能 ・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック ・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
軽トラシート 旭産業(シート)軽トラシート旭産業(シート)
3,898税込4,288
1枚
9日以内出荷
丈夫で長持ちポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工防水で耐候性抜群ゴムロープ入り(約5m)
用途荷物輸送野積カバーその他バンド1本付属トラスコ品番775-7409材質基布:ポリエステル繊維100%、コーティング:両面塩ビ樹脂(OD)幅(mm)1900厚さ(mm)0.64OD高さ(mm)2100ハトメ数18寸法(mm×m)1900×2100適合車種軽トラックハトメピッチ(cm)【A】470【B】420
耐溶剤エプロン 胸 FUNAHASHI耐溶剤エプロン 胸FUNAHASHI
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
用途工場など薬品を使う現場に。厚さ(mm)【本体】0.65ブラックサイズフリー質量(g)860寸法(cm)90×105本数【紐】3耐熱温度(℃)170材質(ひも)CSMゴム素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム紐長(cm)100ハトメポリカーボネート
耐溶剤エプロン コシ FUNAHASHI耐溶剤エプロン コシFUNAHASHI
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。腰下エプロンです。
用途工場など薬品を使う現場に。厚さ(mm)【本体】0.65ブラックサイズフリー質量(g)860寸法(cm)87×90本数【紐】2耐熱温度(℃)170材質(ひも)CSMゴム素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム紐長(cm)100ハトメポリカーボネート
NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHINBR耐油エプロン 胸 たすき掛けFUNAHASHI
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。厚さ(mm)【本体】0.2ホワイト質量(g)300本数【紐】2耐熱温度(℃)120材質(ひも)CSMゴム素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル紐長(cm)130ハトメニッケル
カスタマイズ オープンリングノート ゴムバンド付き下じき A6 乳白 リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート ゴムバンド付き下じき A6 乳白リヒトラブ
249税込274
1枚
翌々日出荷
ノートを留めるバンド付きノートを留めるバンドやブックマークとしても使えます。注意事項本商品は「オープンリングノート」、「ツイストリングノート」専用の下敷きとなります。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン、ハトメ鋲/真鍮乳白規格A6本体寸法(mm):幅×奥行×高さ105×5×163本体質量(g)13
強力ファミリー吸盤付属パーツ 三友強力ファミリー吸盤付属パーツ三友
139税込153
1個(2個)
翌々日出荷
強力ファミリー吸盤用パーツです。強力ファミリー吸盤用のJフックです。
用途フック。材質エラストマー樹脂適合サイズ(Φmm)(横穴式)25・30・35、(縦横穴式)30
強力ファミリー吸盤 三友強力ファミリー吸盤三友
399税込439
1個
翌々日出荷
壁面を傷つけません。直径80mmの吸盤です。
用途吸盤。材質エラストマー樹脂直径(Φmm)80安全荷重(kg)1.5
ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。
用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンドPRO 輪状タイプ アイネットゴムバンドPRO 輪状タイプアイネット
1,980税込2,178
1袋(12本)ほか
4日以内出荷
輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。
用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
ゴムバンド 輪状タイプ アイネットゴムバンド 輪状タイプアイネット
398税込438
1袋(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。
用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら