Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。
材質(装入口部)NBR
型番26571
1パック(2個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.6
中指長(cm)8.5
入数(双)1
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)494×665
アズワン品番6-948-01
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.4
内径(Φmm)(カフ部)130
入数(双)1
全長(cm)64
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)11.5
粉有無無
1双
¥4,257
税込¥4,683
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
中指長(cm)7.6
全長(cm)80
厚さ(mm)0.4
種別化学防護手袋
手の平幅(cm)12
ポート径(Φmm)約200(8インチ)
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色ブルー
入数(双)1
機能防塵・防菌、曲指、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有
JIS規格JIST8116適合品
アズワン品番8-3030-01
1双
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。
材質アクリル
質量(kg)約5.5
内寸法(mm)290W×190D/390D×390H
型番18003
外寸法(mm)(突起部含む)409W×416D×405H(参考)
ポート径(Φmm)(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160
バルブ2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式
開口部(mm)本体/250×325
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
欠品中
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。
作業しやすいホームベース型の形状です。
ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。
ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。
ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。
天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg)約8
呼称HBGB型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×655×600(バルブを含む)
1台
¥108,800
税込¥119,680
60日以内出荷
アズワン品番1-8388-01
トラスコ品番818-8927
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)630
色アイボリー
入数(双)1
全長(cm)64
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)224
手の平幅(cm)112
1双
¥6,320
税込¥6,952
当日出荷
関連キーワード