こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)対応
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番760-8462
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)200
質量(g)305
切断能力(Φmm) 軟銅線3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5
切断能力(Φmm)三芯線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
商品構成単品
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番760-8446
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)200
質量(g)305
切断能力(Φmm) 軟銅線3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5
切断能力(Φmm)三芯線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)対応
永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅡ
バネ無し
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
バネ無し
材質MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法D(mm)13.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)39
寸法C(mm)49
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
バネ無し
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。
用途切る・曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)220
トラスコ品番760-8047
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)223
質量(g)420
寸法A(mm)223
寸法D(mm)13.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)39
寸法C(mm)49
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質MARUTOLOYⅠ
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したペンチ。光を10分間照射すると約1.5時間発光します/落下防止ストラップ装着可能/先端は挟みやすいクロスセレーション加工
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法B(mm)39
寸法C(mm)54
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む・圧着作業に
サイズ(mm)240
トラスコ品番760-8527
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)245
質量(g)530
寸法A(mm)245
寸法D(mm)14
寸法E(mm)33
寸法B(mm)39
寸法C(mm)52
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4
バネ無し
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅠ
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
材質MARUTOLOYⅡ
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質MARUTOLOYⅠ
バネ無し
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅡ
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な圧着機能付き。小さい力で強い圧着が可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に回す・圧着作業に
サイズ(mm)220
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)220
質量(g)375
寸法A(mm)220
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)44.5
寸法C(mm)55
切断能力(Φmm) 軟線3.2
切断能力(Φmm) 硬線2.3
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
ピアノ線もラクラク切断。安心のハンドルロック機構付き。
全長(mm)212
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番760-7903
材質SK5
質量(g)280
切断能力(Φmm) ピアノ線2.3
切断能力(Φmm) 軟線3.2
切断能力(Φmm) 硬線2.9
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)200
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。
トラスコ品番363-0207
全長(mm)200
差込角(mm)9.5
軸長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長(mm)205
軸長(mm)100
差込角(inch)1/4
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形
精度(%)±10
全長(mm)210
負荷方向右
主な用途一般締付作業
材質(ブレード)プロテニアム合金鋼
材質(グリップ)樹脂
表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。強化樹脂ハンドルを採用で軽量タイプ。連続作業が楽なバネ付き。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。
全長(mm)208
質量(g)207
最大切断径(Φmm)25
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
関節部より挟圧部までを細く半円に肉付けし、弾性を加え挿入しやすくなっています。挟圧基部が重なるように作られています。
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y39053
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード