材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
組立式なので変圧器の構造を理解できます。
2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。
入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)
材質鉄芯:ケイ素鋼板積層
コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
寸法(mm)135×100×215
付属品入力用・出力用リード線
仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用
1個
¥160,000
税込¥176,000
11日以内出荷
電磁石をつくる際に使用する、ボルトとナットの素材セットです。
セット内容ボルトM6 100本/ナットM6 100個
1セット
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
磁粉探傷用の交流極間式磁化器です。
リフティングパワーは44.5N以上で、JIS Z2320の規定をクリア。
磁極間隔は130mmです。
仕様【全磁束】閉磁路時:0.5mWb、【起磁力無負荷時】 3000AT、【通電時間】3秒通電5秒休止、【磁極間隔】130mm、【磁極面積】20×20mm、【スイッチ部】防滴型
その他【交換部品】CODE番号 交換部品、CODE番号 バルブ 3816.101 フィルター 3816.201 前面Oリング 3816.301 背面ガスケット 3816.331 反射板(スポット3.5°)3816.401
セット内容Um-3BF・止めネジ×2(本体に付属)・ユニバーサル脚×2(UNIMAGに付属)・電源コード(UNIMAGに付属)・UVハンドランプ(Model3818)・電源コード(UVハンドランプに付属)・UNIMAG用ショルダーケース・蛍光磁粉液×2・取扱説明書(UVハンドランプ)・収納ケース
質量(kg)【ランプ部】1.2/【電源部】1.5
電源(V)AC100仕様
ケーブル長(m)【入力】5本体直結(アース付)、【ランプ-電源部】3(標準)、【電源】2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ部】240×155×250/【電源部】270×130×170
本体質量(kg)2
入力電圧(V)100/100
入力電流(A)開磁路時:10、閉磁路時:3.9
材質(ヨーク)ケイ素鋼板積層
バルブガスチャージ35W特注バルブ、寿命2000時間
輝度(μW)40000以上(距離500mmのピーク値)
照射角度(°)3.5(スポット型)
モールドタイプエポキシ樹脂(高耐熱型)
立ち上がり時間(s)15以下(再点灯時間)
サービス分類レンタル
関連キーワード