広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
底面の厚さ(mm)0.4
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
細くて注ぎやすいドリップパック対応注ぎ口。IHを含む全てのオール熱源対応
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%) 底面:ステンレス鋼(クロム12%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)約270×135×165
質量(g)約340
適合容量(L)0.7
満水容量(L)1.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。
材質ステンレス
口径(Φmm)105
材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン
容量(L)3
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205
適合容量(L)2.2
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
容量(L)約1.8、約1.2(適正)
寸法(mm)約215×160×210
色ミラー仕上げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
本格的なドリップが楽しめるドリップ式ケトル。
高級感のあるステンレス素材。
インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。
火を使わないから安心・安全です。
湯量が調節しやすい細口形状。
ステンレス素材だから、お湯のにおいも気にならない。
材質ステンレス
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)900
本体質量(g)約690(給電スタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×135×212(給電スタンド含む)
電源コード(m)約0.8
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
底部材質:18-0ステンレス。IH対応。
材質18-8ステンレス
容量(L)2.5
高さ(mm)163
口径(Φmm)92
外径(Φmm)195
底径(Φmm)195
TKG品番9-0868-0601
TKG品番(2017)6-0782-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広口なのでお手入れラクラク。18-8ステンレスなのでサビにくく衛生的。
用途水や麦茶を沸かす際に
適合電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックヒーター、ガスコンロ、電気プレート
耐熱温度(℃)120
底面の厚さ(mm)0.5
必要な分だけお湯を沸かせる1.0Lサイズの電気ケトル。
沸騰後は自動で電源がオフになります。フタに施した”BRUNO”のエンボス加工がデザインのアクセントになっています。
質量(g)約718
電源AC100V
コード長さ(m)約0.7
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×240
機能空焚き防止
最大容量(L)1
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
「使い心地もデザインもシンプルに」
ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。
ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。
注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。
広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。
「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓
最大容量(L)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)
熱効率の良い焚火の上に置いて使うやかん。
材質ステンレス
寸法(cm)Φ16×46
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
熱効率の良い焚火の上に置いて使うやかん。
材質ステンレス
寸法(cm)Φ13.3×39.1
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
丈夫で清潔なステンレス製大型ケトル
材質本体:18-8ステンレス鋼 蓋:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
色シルバー
広口タイプなのでお手入れ簡単
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.5
寸法(mm)215×195×215
適合容量(L)1.7
色ミラー仕上げ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。・広口でお手入れ簡単。・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
対応熱源:ガス火、IH
IH対応/サビにくく耐久性に優れたステンレス製/広口で手が入るのでお手入れしやすい /お湯が沸いたら笛でお知らせ/日本製
用途湯沸かしに
材質本体/ステンレス鋼、取手・つまみ/フェノール樹脂、笛カバー/、66ナイロン樹脂
容量(L)1.7
1個(2.5L)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、貼底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、リング・茶こし/ステンレス、取手・つまみ/フェノール樹脂
高さ(mm)185
質量(g)980
容量(L)適正容量:1.7
寸法縦(mm)180
寸法横(mm)210
満水容量(L)約2.25
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル。お湯が沸くと笛でお知らせ。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガスを含むオール熱源対応。注ぎ口の幅が広くお手入れしやすい
材質本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)1.6
寸法(mm)(約)200×160×210
適合容量(L)1
色サテン仕上げ
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
日常の何気ないシーンで重宝するケトルは、シンプルで軽いものが一番。お湯が沸いたら笛でお知らせ、火にかけたのを忘れない安心機能。IHを含む全てのオール熱源対応
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%) 底面:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン
シックなブラック調カラーのステンレス製笛吹ケトル。お湯が沸くと笛でお知らせ。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガスを含むオール熱源対応。注ぎ口の笛部も開けやすい
材質本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン、本体外面:焼付塗装
容量(L)2.4
寸法(mm)(約)215×185×235
適合容量(L)1.7
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
お湯の沸かしすぎを防止する笛吹タイプ・IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン樹脂
気品漂う黒色の電気ケトル。
ドリップタイプでお湯が注ぎやすい。
ふたは着脱式で給水らくらく。
お湯が沸くと自動で電源が切れます。
ON、OFFが分かるランプ付き。
1.0Lの水が約9分で沸きます。
機能横倒れ漏れ防止機能なし
材質本体:ステンレス、つまみ・ハンドル・底カバー:樹脂部ポリプロピレン、電源スイッチ:PC樹脂
質量(g)約700
消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×135×225
電源コード(m)1.4
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
底面の広い早沸きステンレス製笛吹ケトル。お湯が沸くと音でお知らせ。IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)1.9
寸法(mm)(約)220×195×215
適合容量(L)13
色ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
注ぎ口が簡単に開けられるワンプッシュ式笛吹ケトル。開閉レバーを押すだけで注ぎ口が開閉します。お湯が沸いたら音で知らせる笛吹ケトル。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部・開閉レバー:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂、本体外面:焼付塗装
容量(L)2.5
寸法(mm)(約)230×210×195
適合容量(L)1.7
色イエロー
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
用途お湯を沸かす際に
材質本体:ステンレス鋼 ツマミ・ハンドル・笛部:フェノール樹脂
色シルバー/ブラック
対応使用可能な加熱器具:電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ・200V電磁調理器に対応
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。
コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
寸法(mm)215×136×200
質量(g)800(電源プレート含む)/600(電源プレート含まず)
材質ステンレス、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×136×200(電源プレート含む)/215×136×185(電源プレート含まず)
コード長さ(m)約1.3
保証期間お買い上げ日より1年間
機能自動電源オフ 、空焚き防止
耐久性、耐食性、保温性に優れたステンレス製。シンプルで使いやすい。
材質ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル8%)
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
長い間、ほとんど変わらないデザインで今も愛されているクラシックでお洒落な電気ケトル。そこには変える必要のない完成された美しさと機能性があります。高い保温性と安全設計、そして使いやすさが、いつもの暮らしをおいしく温めてくれます。カップ1杯分なら約60秒で沸騰。自然保温力が高く電気代もお得。うっかりさんに嬉しい空焚き防止機能とオートオフ機能。お湯を捨て易く、中まで洗いやすい。『グッドデザイン・ロングライフデザイン賞』を受賞。
材質ステンレス・ポリプロピレン
質量(g)730(ケトル本体)
消費電力(W)1250
電源AC100V (50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ケトル本体】25.5×13×22
最大容量(L)1
沸騰時間目安約5分(水温・室温24°の場合)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ