飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん
質量(kg)0.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
保証期間メーカー:1年間
最大容量(L)1.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。沸騰したら電源が切れる安心設計。注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。お部屋に馴染みやすいスタイリッシュでシンプルデザイン。※保温機能はありません。
容量(L)約1.7
寸法(mm)約210×180×240
材質本体:ポリプロピレン
電源(V)AC100-900W
コード長さ(m)約1.1
機能コードレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お湯が沸いたのを、笛で知らせてくれる笛吹きケトル。
火にかけたのを忘れない安心機能。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
ハイパワー1200Wなのでスピーディーにお湯を沸かしてくれます。
たっぷり大容量1.8L!
中が見える耐熱ガラス製!耐熱温度220℃
便利な茶こし&卵スタンド付き!
お湯を沸かすだけじゃない。ボタン1つで簡単調理。わかりやすい6つのメニューボタン!
40℃~90℃を5℃刻みで、好きな温度まで煮沸することができるので用途に合わせて自由に設定可能です。
最大8時間保温。
水が入っていない状態でスイッチを入れても起動しない空焚き防止機能付きです。
付属品茶こし、卵スタンド、取扱説明書、レシピ
質量(kg)1.6
色ブラック
容量(L)1.8
消費電力(W)1200
タイマー時間0.5~9.5時間
温度調整範囲(℃)40~90/5℃刻みで設定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23×18×24.5
保温時間(h)8※指定温度に沸騰させると自動保温に入り、煮出し状態となります。
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
2杯目のお茶やコーヒーなどもすぐに楽しめる!「1時間あったか保温」(選択式)つき。「6つの安全設計」。蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」。お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
質量(kg)約1.1(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む)
容量(L)定格:1
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
機能蒸気レス/カルキ抜き
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×16×22(本体のみ)、約25×16×23.5(電源プレート含む)
沸騰時間目安カップ1杯 60秒、満水 5分
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
美しさを追求した、新しいケトルのスタイル。丈夫な全面ステンレス製。広口でお手入れしやすく、注ぎやすい鳥口タイプでドリップに最適です。
材質ステンレス鋼
容量(L)2.5
全長(mm)215
質量(kg)0.96
全高(mm)242
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)192×153
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。
コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
寸法(mm)215×136×200
質量(g)800(電源プレート含む)/600(電源プレート含まず)
材質ステンレス、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×136×200(電源プレート含む)/215×136×185(電源プレート含まず)
コード長さ(m)約1.3
保証期間お買い上げ日より1年間
機能自動電源オフ 、空焚き防止
1枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用でき、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途機能性を追求し、使いやすいデザインのケトル。
材質ステンレス鋼
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×18.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
「6つの安全設計」
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
用途お湯を沸かす際に
材質本体:ステンレス鋼 ツマミ・ハンドル・笛部:フェノール樹脂
色シルバー/ブラック
対応使用可能な加熱器具:電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ・200V電磁調理器に対応
毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約59秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現。置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。省スチーム設計。蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。くっきり内目盛り。ケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。水量窓。本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。とっ手スイッチ。とっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。オープンハンドル。本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質本体:ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×145×195
アズワン品番64-9097-79
電源コード(cm)120
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
容量(L)約1.8、約1.2(適正)
寸法(mm)約215×160×210
色ミラー仕上げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ホーローは熱や腐食に強く、末永くご使用いただけます。
活性炭カートリッジ付きなので油を繰り返し使えて、とても経済的。
目安として約10回使えます。
用途おしゃれでかわいいホーロー製のケトル。
材質(本体)ほうろう用鋼板、(ツマミ/ハンドル)木
柄ショップ
長い間、ほとんど変わらないデザインで今も愛されているクラシックでお洒落な電気ケトル。そこには変える必要のない完成された美しさと機能性があります。高い保温性と安全設計、そして使いやすさが、いつもの暮らしをおいしく温めてくれます。カップ1杯分なら約60秒で沸騰。自然保温力が高く電気代もお得。うっかりさんに嬉しい空焚き防止機能とオートオフ機能。お湯を捨て易く、中まで洗いやすい。『グッドデザイン・ロングライフデザイン賞』を受賞。
材質ステンレス・ポリプロピレン
質量(g)730(ケトル本体)
消費電力(W)1250
電源AC100V (50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ケトル本体】25.5×13×22
最大容量(L)1
沸騰時間目安約5分(水温・室温24°の場合)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途お湯を沸かす際に
仕様笛付き、広口タイプ
適合2.7L/約2.0L(満水容量/適正水量)
材質本体・底部:ステンレス鋼(クロム16%) 口部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 蓋・笛部:ステンレス鋼(クロム14%) ツマミ・ハンドル・笛部樹脂:フェノール樹脂
寸法(mm)(約)D190×W225×H220
色シルバー/ブラック
質量(g)(約)670
対応(可能加熱器具)電磁調理器(100/200V)/シーズヒーター/ハロゲンヒーター/エンクロヒーター/ラジエントヒーター/ガスコンロ
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ガス火用(IHには対応しておりません。)
材質本体・フタ:18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
耐久性、耐食性、保温性に優れたステンレス製。シンプルで使いやすい。
材質ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル8%)
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
ケトルでありながら、ちょっとしたお鍋や炊飯器にもなる、これ一つで手軽に調理できるクッキングケトルです。
1人暮らしに最適なサイズで自動調理(5メニュー)や低温調理に対応できる万能ケトルです。
湯沸かしとしての機能はもちろん、コーヒー・スープ・サラダチキンまで、これ一つで手軽に簡単調理できます。
1人分の鍋や温泉卵などちょっとした調理にも最適、温度に合わせて料理ができます。
タイマー機能搭載で時間調節ができるので、低温調理や煮込み料理が可能です。
ホームページよりクッキングケトルのレシピサイトをご覧いただけます。
材質ポリプロピレン、PBT、ABS樹脂
寸法(mm)280×200×187
質量(g)1800
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約2.0(マグネットプラグ)
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定40~100℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
「使い心地もデザインもシンプルに」
ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。
ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。
注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。
広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。
「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓
最大容量(L)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)
お手入れしやすい広口設計
取り外し可能な洗えるフィルター付
ひと目でお湯の量がわかる目盛り付
湯沸かし中はランプが点灯します
安心の空焚き防止機能付
片手で簡単にフタがあきます
材質本体、給電スタンド:ポリプロピレン
電源AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)900
機能空焚き防止機能
最大容量(L)1
コード長さ(cm)120
油汚れや腐食に強いホーロー製ケトル。
美しい曲線を描いた細い注ぎ口で、コーヒードリップにぴったり。
光沢が美しいブルーカラー。
材質【本体】ほうろう用鋼板0.8mm/【ハンドル】天然木・アルミニウム合金/【ツマミ】天然木
色オキニスブルー
質量(g)740
容量(L)【満水容量】1.7/【実使用容量】1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×21×22.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。
倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。
容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。
フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。
ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。
お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。
用途湯沸かし器具に
材質本体:ポリプロピレン
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)870
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900
電源コード(m)1
満水容量(L)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)1.3
色ブラック
容量(L)約1
消費電力(W)1,200
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
香り豊かなコーヒーを専用のケトルでハンドドリップ。(Sgマーク付)さびにくく、美しいステンレス製。上品なつや消し仕上です。注ぎやすいツル口タイプです。
容量(L)1
材質本体:18-8ステンレス、底面:18-0ステンレス
寸法(mm)約296×146×151
質量(g)約390
対応IH200V対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ホーロー製品は、表面がツルっとしたガラス質なので、汚れが落としやすくキズ付きにくいのが利点です。 。におい移りも気になりません。 。熱伝導が良いから、すぐにお湯が沸きます。
材質本体:鉄(普通鋼板)、表面加工:ほうろう、ハンドル:天然木
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ