20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(360mL)
3,788 税込4,167
4日以内出荷

(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 トラスコ品番328-5472 セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
適合EX-350
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。 成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
1組
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
1箱(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 材質ナイロン6(PA6)
1セット(10本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様回転・打撃型 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
用途コンクリート用 適合材コンクリート 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) トラスコ品番494-1951
1本(390mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリートブロック
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 主な用途亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1缶(1kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。 4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン 質量(g)100 着丈(cm)~60 材質(調節バックル)プラスチック 胴囲(cm)~120
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
1本(165mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。 オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。
材質PE(ポリエチレン)
1箱(100枚×3袋)
23,000 税込25,300
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)