材質欅
色W・白木
材質欅
色K・ウォールナット
1個
¥237
税込¥261
3日以内出荷
ケヤキ材 / ロー引仕上。1mモジュール用。0.3mmツキ板貼 JAS F☆☆☆☆。
寸法C(mm)30
材質(表面)ケヤキ貼
材質スプルス
質量(kg)3.4
高さ(mm)150
短辺(mm)450
長辺(mm)680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×425×143
TKG品番9-0860-1401
TKG品番(2017)6-0770-1401
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール
材質ケヤキ
外径(Φmm)33.5
Φ53mmまでのペパーミル・ソルトミルを置けます。
材質欅
内径(Φmm)53
絶対に錆びないIKEDAのソルトミル金具
ロックソルト(岩塩)を普通のステンレス金具で挽くと、錆び変色の恐れがありますが、IKEDAのソルトミル金具はハイグレードの316(18-12)ステンレススチールを使用していますので、絶対に錆びることがありません。
世界で唯一開発に成功したソルトミル金具です。
ケヤキは木目が美しく、磨くと光沢がでます。
堅くて摩耗に強いので、家具・建具などにつかわれます。
付属品サンドペーパー
材質ケヤキ
寸法(mm)300×50×8
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
材質ABS
直径×高さ(mm)87×91
TKG品番9-0871-1001
TKG品番(2017)6-0778-1501
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
ケヤキ材 / ロー引仕上。0.3mmツキ板貼 JAS F☆☆☆☆。
寸法A(mm)910
寸法C(mm)30
材質(表面)ケヤキ貼
ケヤキ材 / ロー引仕上。0.3mmツキ板貼 JAS F☆☆☆☆。2本1組。
寸法A(mm)30
寸法B(mm)1950
寸法C(mm)9
材質(表面)ケヤキ貼
1組(2本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ケヤキ材 / ロー引仕上。0.3mmツキ板貼 JAS F☆☆☆☆。3本1組。
寸法A(mm)30
寸法B(mm)970
寸法C(mm)9
材質(表面)ケヤキ貼
1組(3本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ケヤキ
寸法(縦×横)(mm)600×130
TKG品番9-2541-2001
TKG品番(2017)6-2329-1901
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
材質天然木(ナツメ材)ウレタン塗装
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
材質メラミン
直径×高さ(mm)50×105
TKG品番9-0780-1901
TKG品番(2017)6-0692-1501
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高級家具などに使われるタモ材をケヤキ色に塗装した特別な神棚です。桧のような白色な木色にはない、重厚感ある仕上げとなっております。
材質タモ
木目を石灰のように白く、優しく仕上げる滑らかなペースト状のワックスです。
特にオーク等の「環孔材」(木目がはっきりある木材)に向いています。
掃き出しの木や、着色された表面に直接塗装することが可能です。
パイン材などは目立てをすると(ワイヤー・ブラシで木目を浮き立たせる)ことにより、高い効果を得ることができます。
また、耐久性を高める為にクリア色のブライワックスを上から塗ると効果的です。
用途木製品(家具、内装材など)、特にオーク材及びウォルナット・ケヤキ・ヒッコリーなどの木目がはっきりしている木製品などに向いています。
色ホワイト(ライム)
使用場所屋内
主な用途木
塗布方法ウエス(布)、スチールウール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
塗り面積(1回塗り)(m2)約4~5
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
1缶(220g)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
国産神棚。屋根違い三社の造りが豪華な本格仕様の本ケヤキ神棚です。主材は高級材として神社の建材に多く用いられた本ケヤキ(国産の天然木)を使用し、深い色合いと美しい木目が特徴です。中央の屋根が高く両脇を低くした神棚には、御札を納める扉が左右・中央と3つあり、それぞれに1体1体お納め頂けます。中央に伊勢の大神宮、向かって右に氏神様、左側に信仰する神社の御札をお祀りします。背板が取り外せる仕様で、内部は床を低くした床落とし式になっている為、御札を置く十分な高さができ、ゆったりと納めることができます。3つある扉は、すべて観音開きとなっております。存在感がある装飾の付いた屋根が神棚の色味を引き立て、木の風合いを活かしながら重厚感のあるデザインに仕上げております。木目を活かした板葺きの屋根は鰹木が奇数で、千木が水平切りですので「男神」「女神」問わずお使いいただけます。勾欄は、先端にカットが入った組勾欄となっており、細部まで丁寧な仕上がりです。家内安全、交通安全、商売繁盛、厄除け、お祝いなど、様々なご用途でお使いください。
幅(mm)490
質量(kg)7.2
色ナチュラル
サイズ収納できる御札サイズ(約)
高さ(mm)390
奥行(mm)220
主材質本ケヤキ
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
国産神棚。屋根違い三社の造りが豪華な本格仕様の本ケヤキ神棚です。主材は高級材として神社の建材に多く用いられた本ケヤキ(国産の天然木)を使用し深い色合いと美しい木目が特徴です。中央の屋根が高く両脇を低くした神棚には、御札を納める扉が左右・中央と3つあり、それぞれに1体1体お納め頂けます。中央に伊勢の大神宮、向かって右に氏神様、左側に信仰する神社の御札をお祀りします。背板が取り外せる仕様で、内部は床を低くした床落とし式になっている為、御札を置く十分な高さができ、ゆったりと納めることができます。3つある扉は、すべて観音開きとなっております。存在感がある装飾の付いた屋根が神棚の色味を引き立て、木の風合いを活かしながら重厚感のあるデザインに仕上げております。木目を活かした板葺きの屋根は鰹木が奇数で、千木が水平切りですので「男神」「女神」問わずお使いいただけます。勾欄は、先端にカットが入った組勾欄となっており、細部まで丁寧な仕上がりです。家内安全、交通安全、商売繁盛、厄除け、お祝いなど、様々なご用途でお使いください。
幅(mm)625
質量(kg)9.4
色ナチュラル
サイズ収納できる御札サイズ(約)
高さ(mm)411
奥行(mm)245
主材質本ケヤキ
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
外寸(mm)Φ43×H50
関連キーワード