109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

サイズ(mm)蒸留フラスコ 1L(丸底フラスコ)(4280-00-10)、トラップ(0267-05-10)、ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器(0803-02-10)、リービッヒ冷却器(ミクロケルダール用)300(0002-07-10)、三角フラスコ300ml(4980-00-10)、ロート50(ゴム止付)(0354-12-10)、字管(直管)(ゴム付)(0435-02-10)、L字管(ゴム止付)(0435-03-10) アズワン品番61-0100-29
1セット
62,980 税込69,278
24日以内出荷

ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台 アズワン品番64-3880-30
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
翌々日出荷

・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
仕様排気筒 1コ付 付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付 質量(kg)6.5 電源AC100V 50/60Hz 1.2kW 高さH(mm)320 奥行D(mm)190 ヒーター容量(W)100×6 無段可変型 幅W(mm)430 アズワン品番64-3880-31
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷

ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1 材質(本体)ボンデ鋼板 穴径(Φmm)ヒータ部:80 電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 材質(天板)ステンレス鋼板 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

TGK品番330-13-84-21 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 上部透明共通29/42 下部透明共通15/25
1個
31,581 税込34,739
33日以内出荷

・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。 ・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
仕様排気筒: 1コ付 付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付 質量(kg)8 電源AC100V 50/60Hz 1.2kW 高さH(mm)560 奥行D(mm)220 ヒーター容量(W)200×6 無段可変型 幅W(mm)600
1台
169,800 税込186,780
17日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
17日以内出荷

SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口部は割れにくい肉厚リム加工
種別ケルダールフラスコ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ケルダールフラスコ
種別ケルダールフラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
用途加熱用テストスクリーン 線径(Φmm)太(0.4×12メッシュ) 八角形
1枚
1,663 税込1,829
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6用オプション品です。
質量(kg)0.2 寸法H(mm)65 寸法D(mm)70 寸法W(mm)630
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。
規格No,8/No,10
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷


1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付 材質ほうけい酸ガラス-1 容量(L)1 アズワン品番64-8272-96
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷


1個
10,098 税込11,108
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置のガラス部のみのセットです。 ・使用の際には、架台を別途ご用意ください。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm セット内容二重管、冷却器、ケルダールフラスコ 200mL、チューリップロート(2コ使用)、フラスコ 1L・リップ付、三角フラスコ 300mL(1コ使用)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷



・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm アズワン品番64-8273-24
1式
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷

1個
17,622 税込19,384
3日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
33日以内出荷

1個
30,294 税込33,323
33日以内出荷

1本ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)