20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium
エコ商品
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1本
7,598 税込8,358
当日出荷

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,598 税込7,258
当日出荷

AJP-1310 高圧洗浄機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1.600-920.0 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 動画あり
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303 モーター出力(kW)1.25 最高圧力(MPa)10 電源コード(m)5 騒音値(dB)63 機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性IPX5 給水温度(℃)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

2.638-817.0 アンダーボディスプレーランス ケルヒャー 動画あり
車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz) 質量(g)600 全長(m)約1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 モーター出力(kW)1.3 最高圧力(MPa)10 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。
仕様最大許容圧力(bar):300 適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz) 温度(℃)最大 155 接続ねじM22×1,5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4277 適合機種HD・HDS・エンジン機全機種 質量(g)205 品名ねじれ防止カップリング 2018年トラスコ掲載ページ9 0092
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用冷水高圧洗浄機 ケルヒャー 動画あり
縦型なので設備場所を選ばす、持ち運びにも便利です。 3ジェットノズル付です(吐水の角度が3種類(0°、25°、40°)選べます)。
仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 モーター出力(kW)1.4 最高圧力(MPa)12 機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)