錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)1130
刃長(mm)約130
刃幅(mm)約100
刃の厚さ(mm)約1.5
材質(刃)ステンレス
サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ステンレスSUS420J2を総磨きポリッシュTW仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
材質(刃)ステンレス
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。
材質(刃)ステンレス
仕様長柄
全長(mm)990
刃幅(mm)70
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
仕上クロームメッキ
切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。
様々な種類のガラスケレンに使えます。
ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。
長さ(mm)120
材質ステンレス鋼
1個(20枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
サイズ小
柄長さ(mm)450
伸縮性なので幅広く作業が可能です。脚立や足場の設備が難しいところに便利です。軽くて強度のあるパイプを使用しています。5段階調節が可能であり、様々な箇所で作業が可能です。重量感も気にならないので持ち運びに大変便利です。
トラスコ品番347-0482
材質刃部:SUS4202
全長(mm)1500~2500
刃幅(mm)100
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケレン時の粉塵の飛散を防ぐごみ受け付きのパテ用ケレンです。
刃先には対象物を傷つけないようにR加工を施しています。
幅W×全長(mm)153×255
材質(ブレード)ステンレス、(ごみ受け)PET樹脂
厚さ(mm)(ブレード)0.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
力強さでガツガツ削れる厚刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
用途サビ・ペンキ・パテはがし。
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ゴムブリップ
刃厚(mm)厚刃(1.4)
しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
用途サビ・ペンキ・パテはがし。
材質(グリップ)ゴムブリップ
刃厚(mm)0.6
材質(刃)ステンレス
はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
刃幅(mm)86
全長(mm)510
材質スチール柄
サイズ小
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど
寸法(mm)1020×100×30
質量(g)540
材質(柄部)ラミン
硬度HRC(刃部)50
材質(刃)SPHC-H
ギザ刃で塗膜への食いつきが良い。
丸角が隅にフィットし、刃が立たずケレンがしやすいです。
材質(刃)ステンレス
刃幅(mm)59
全長(mm)175
1個
¥2,650
税込¥2,915
8日以内出荷
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。
トラスコ品番160-4141
全長(mm)0
質量(g)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10
毛材メッキより線
適合材各種金属製品、造船・橋梁等
外径(mm)Φ30
線径(mm)0.25
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます
壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95
切刃長さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
おろしがね、すり鉢の目詰まりがきれいに取れます。先端部が折れにくく安全です。
材質熊手部/ステンレススチール、柄/セラミック
寸法(幅W×長さL)(mm)42×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
完全熱処理で強靭です。完全熱処理されたステンレス鋼を使用し、非常に強靭です。
用途ケレン作業用。
材質SUS420J2
幅(mm)40
全長(mm)240
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。
今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
ブレードサイズ(mm)74
材質(ハンドル)ABS・エラストマー
ハンドル寸法(mm)107
材質(ブレード)ステンレス鋼
ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。
用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。
トラスコ品番207-3329
全長(mm)245
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄
質量(g)150
刃長(mm)105
刃幅(mm)50
刃厚(mm)1.2
アズワン品番64-8336-57
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
手すり、屋根などのケレン作業に最適。
トラスコ品番114-7815
材質砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
色栗色
砥粒酸化アルミニウム
仕上がり相当番手#60
適合材金属
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5972
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)183
刃長(mm)76
刃幅(mm)9
刃厚(mm)1.5
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5976
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)142
刃長(mm)35
刃幅(mm)4
刃厚(mm)1.5
1丁
¥739
税込¥813
当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-6044
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)142
刃長(mm)35
刃幅(mm)9
刃厚(mm)1.5
1丁
¥749
税込¥824
欠品中
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5973
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)183
刃長(mm)76
刃幅(mm)6
刃厚(mm)1.5
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-6021
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)141
刃長(mm)34
刃幅(mm)4
刃厚(mm)1.5
1丁
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ