センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
ケンドン式なので、チェックボードはどの位置でも取付・取り外しができます。
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)7.4
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)52.4
仕上有色クロメート処理
耐荷重(N)500
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
額吊金物。石こう壁対応
材質アルミ
色石こうピース付
材質スチール
付属品単管取付金具4個
厚さ(mm)25
寸法(mm)900×1800
文字内容危険
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。
その他166-A(A4タテ用)は最大12枚、167・166-B(A3ヨコ用)は最大6枚までまとめて掲示できます。
付属品単管用設置金具×4個
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)8.2
取付方式単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
表示内容KYボード掲示板
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。
その他166-A(A4タテ用)は最大12枚、167・166-B(A3ヨコ用)は最大6枚までまとめて掲示できます。166-C(A4ヨコ用)が最大12枚まで掲示できます。
付属品単管用設置金具×4個
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)8.4
取付方式単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
表示内容KYボード掲示板
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。
その他169-C(A4ヨコ用)が最大10枚まで掲示できます。
付属品単管用設置金具×4個
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)8.2
取付方式単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
表示内容KYチェックボード掲示板
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。
その他169-A(A4タテ用)は最大12枚、169-B(A3ヨコ用)は最大6枚まで掲示できます。
付属品単管用設置金具×4個
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)8.2
取付方式単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
表示内容KYチェックボード掲示板
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ワンタッチで分解、組立が可能です。
セット品で同梱されております。
材質SPCC
表面処理三価クロメート
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード