逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×119×55
商品タイプ本体
質量(g)約252
セット内容キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070)
アズワン品番8-8440-31
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
仕様滴下用排液チューブ
アズワン品番8-8440-50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字
材質ビニール
長さL(mm)15
印字が鮮やかに美しく仕上がります。
RoHS指令適合品。
タイプ定尺タイプ
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
LANケーブル用のマークバンドです。
一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。
ケーブルにワンタッチで取り付けできます。
取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。
ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。
油性ペンによる手書きが可能です。
材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0)
寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5
対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm)
アズワン品番64-0851-50
1個(18個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別
色黒
材質ビニールクロス
質量(g)54
使用温度範囲(℃)-48~77
縦(mm)5.5
横(mm)39.62
使用場所屋内
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー
色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
横幅(mm)(ピッチ)2.9
難燃性UL94V-2
適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
タイプsensitiv(R)IV用模擬皮膚カバー(皮下脂肪5mmタイプ)
仕様sensitiv(R)IV用模擬皮膚カバー(皮下脂肪5mmタイプ)
アズワン品番8-8440-44
1枚
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビニールチューブ 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
タイプsensitiv(R)IV用模擬皮膚カバー(皮下脂肪3mmタイプ)
仕様sensitiv(R)IV用模擬皮膚カバー(皮下脂肪3mmタイプ)
アズワン品番8-8440-43
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様sensitiv(R)IV用模擬皮膚カバー(ドレッシング材対応)
アズワン品番8-8440-42
1枚
¥11,680
税込¥12,848
8日以内出荷
仕様sensitiv(R)IV用模擬皮膚カバー
アズワン品番8-8440-41
1枚
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
仕様sensitiv(R)IV用模擬皮下組織シート
アズワン品番8-8440-45
1枚
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
色白
材質塩化ビニール
規格RoHS、REACH、JSIA
肉厚(mm)0.4
適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別
材質ビニールクロス
使用温度範囲(℃)-46~77
横(mm)38.1
使用場所屋内
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。
材質希土類ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
文字内容1~10 各1枚入
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
関連キーワード