「ケーブル ネジ止め」の検索結果

858件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個)10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンド
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。 ナチュラル 仕様ねじ止めタイプ 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
141 税込155
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS) 寸法A(mm)25.4 寸法D(Φmm)4 寸法E(mm)5.1 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)4.2 適合タイUB80~UB300 最大静荷重(g)227
1袋(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マウンティングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22 金具径(mm)15 接続ケーブルネジ止め
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60 金具径(mm)20 接続ケーブルネジ止め
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線8~14(mm2) 金具径(Φmm)13
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260 質量(g)390 適合電線(mm2)22~60 金具Φ22mm ケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
用途飾り棚 取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット 仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明 セット内容ネジ止めブラケットセット:ネジ止めブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個 仕様吊りケーブル直径3mm
1個
2,698 税込2,968
23日以内出荷

ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-14のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線8~14(mm2) 金具径(Φmm)13
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角21 使用電線60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1袋(200個)
44,980 税込49,478
30日以内出荷

ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60 金具径(mm)20 接続ケーブルネジ止め
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22 金具径(mm)15 接続ケーブルネジ止め
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38 金具径(mm)20 接続ケーブルネジ止め
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38 金具径(mm)20 接続ケーブルネジ止め
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
全長(mm)260 質量(g)390 適合電線(mm2)22~60 金具Φ22mm ケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷