171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
1セット(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ブッシンググランド
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。 材質塩化ビニール 寸法L(mm)11 適合板厚(mm)5以下 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ 寸法R(Φmm)20.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)20.9
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)ゴムブッシング
1点・2点用 20Φ又は22Φ用
外形寸法Φ33mm 内径寸法Φ16mm 適合ノックアウト穴径Φ20又はΦ22穴
1個
59 税込65
当日出荷

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております
用途壁の厚みが25mm程度までご使用可能です 材質合成樹脂
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。 外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
材質ナイロン
1袋(20本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)1.2~2.5
1セット(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


共和化学工業所ベークノズルブッシング
エコ商品
ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。 形状ブッシング
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。 材質ASA 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
84 税込92
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


間仕切り壁への落し込み、 立ち上り等に使用します。 コンパクトですから配筋の妨げになりません。(先付けができます。) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。 材質鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング 材質PC 使用温度範囲(℃)-50~135 色調グレー
1個
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシング
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
1パック(18個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質天然ゴム
1袋(10個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。 材質塗装めっき鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27 税込30
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
97 税込107
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和化学工業所はめ込みブッシング
電線管から引き出された電線を保護します
材質ポリエチレン
1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)