耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥269,800
税込¥296,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥76,980
税込¥84,678
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥299,800
税込¥329,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥299,800
税込¥329,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥289,800
税込¥318,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥369,800
税込¥406,780
61日以内出荷
●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
材質ASA
質量(g)4
寸法L(mm)74
寸法H(mm)10.3
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥89,980
税込¥98,978
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥339,800
税込¥373,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥329,800
税込¥362,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥259,800
税込¥285,780
61日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状曲ガリ
質量(g)22
寸法L(mm)85
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥62,980
税込¥69,278
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥239,800
税込¥263,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥169,800
税込¥186,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥109,800
税込¥120,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥48,980
税込¥53,878
61日以内出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線に
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状出ズミ
質量(g)62
寸法L(mm)150
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
質量(g)4
寸法L(mm)31
寸法H(mm)15.1
寸法W(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状入ズミ
質量(g)35
寸法L(mm)100
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状エンド
質量(g)2
寸法L(mm)40
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。
用途分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。
材質ASA
質量(g)35
寸法L(mm)138
寸法H(mm)52.6
寸法W(mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。
材質ポリエチレン
形状フレキジョイント
質量(g)32
寸法L(mm)510
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥259,800
税込¥285,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥249,800
税込¥274,780
61日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ