エスコ品番EA947G-2
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。
適合I形鋼75・100mm用
タイプ100型
エスコ品番EA947G-1
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
エスコ品番EA947G-11
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合I形鋼125・150mm用
タイプ200型
エスコ品番EA947G-13
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009
質量(g)80
適合ワイヤ径(Φmm)4~12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
エスコ品番EA947G-3
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4054
材質フレーム:スチール、滑車:アルミ
幅(mm)178
質量(kg)14.24
高さ(mm)796
奥行(mm)457
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)457
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4076
幅(mm)178
質量(kg)6.13
高さ(mm)229
奥行(mm)540
材質(フレーム)スチール
直径(mm)(ローラー)155
スライド幅(mm)292~540
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。電線管へのケーブル挿入をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4064
幅(mm)280
質量(kg)10.49
高さ(mm)444
奥行(mm)280
材質(フレーム)スチール
直径(mm)(ローラー)150
最大荷重(kN)2.2
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4058
幅(mm)127
質量(kg)7.77
高さ(mm)172
奥行(mm)559
材質(フレーム)スチール
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)152
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4078
幅(mm)178
質量(kg)8.02
高さ(mm)531
奥行(mm)305
材質(フレーム)スチール
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)305
スライド幅(mm)292~540
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4077
材質フレーム:スチール、滑車:アルミ
幅(mm)178
質量(kg)5.99
高さ(mm)479
奥行(mm)152
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)152
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4046
幅(mm)355
質量(kg)2.45
高さ(mm)158
奥行(mm)177
材質(フレーム)スチール
管内径(Φmm)(挿入可能)63
直径(mm)(ローラー)155
最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2
最大ケーブル径(Φmm)55
材質(滑車)アルミ
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4061
幅(mm)320
質量(kg)4.72
高さ(mm)152
奥行(mm)177
材質(フレーム)スチール
管内径(Φmm)(挿入可能)50
直径(mm)(ローラー)155
最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0
最大ケーブル径(Φmm)43
材質(滑車)アルミ
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブに焼入れ処理
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチック
タイプメッセンジャーワイヤ用
耐荷重N(kgf)7
許容荷重(daN)2.94
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
表面処理ユニクロメッキ
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブ
表面処理ユニクロメッキ
仕様アクセサリタイプ:ローププーリー併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブ
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
質量(kg)1脚:17
揚程(mm)300
揚力(kN)29.4
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
トラスコ品番818-3868
質量(kg)1脚:40、シャフト:25
高さ(mm)800~110
シャフト径(Φmm)70
揚程(mm)300
揚力(kN)49
台座寸法(mm)W160×L800
シャフト長さ(mm)1800
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ