長さ(m)1
芯数(C)4
導体公称断面積(mm2)5.5
1本(1m)
¥2,598
税込¥2,858
11日以内出荷
長さ(m)1
芯数(C)4
導体公称断面積(mm2)8
1本(1m)
¥4,198
税込¥4,618
11日以内出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類通信ケーブル
シース色黒
色黒
定格温度(℃)80
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア
耐電圧(V/min)AC500
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.34●芯数:4●断面積:0.34 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.2mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:853-0972
アズワン品番65-7364-86
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
4心(白・黒・赤・緑)
一般電力用
仕様●定格容量:21A 600V(2.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
アズワン品番65-2251-61
1巻
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
UL2464、NEC CMG
ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。
全シールドマルチコアケーブル
半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル
特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V
用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510
アズワン品番68-4149-50
1箱(304m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●芯数:4●シールド有無:非遮蔽●長さ:16.8mm●シース材質:PA
アズワン品番65-7370-34
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km●コード番号:853-0984
アズワン品番65-7453-72
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
。Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 4 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:4●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3369
アズワン品番65-7447-52
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
100 V SCICデータケーブル。高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:4●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3445
アズワン品番65-7468-11
1袋
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km
アズワン品番65-7364-91
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブル。Lapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。特長と利点。機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。用途。O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:。電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境。アクセサリ。OLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます。品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:4●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●外径:6.6mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5088
アズワン品番65-7458-83
1巻(50m)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●導体抵抗:39 Ω/km●コード番号:185-4848
アズワン品番65-7460-11
1巻(25m)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーションで、最大 400m 以上のものがあります 保管および検索ユニット用バス接続ケーブル、加工ユニット / 工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:4●断面積:0.38 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:21 AWG●外径:7.5mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4910
アズワン品番65-7458-90
1巻(25m)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:6mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4854
アズワン品番65-7458-06
1巻(25m)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:7mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:39 Ω/km●コード番号:185-4863
アズワン品番65-7459-21
1巻(25m)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへの影響は軽微です 屋内用途に適していますが、気温> 5 ℃ での屋外使用にも適しています サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械、ハンドリング、屋内クレーン用のバス接続ケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:4●断面積:0.38 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:21 AWG●外径:7mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4939
アズワン品番65-7458-58
1巻(25m)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへの影響は軽微です 屋内用途に適していますが、気温> 5 ℃ での屋外使用にも適しています サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械、ハンドリング、屋内クレーン用のバス接続ケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PVC●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4931
アズワン品番65-7458-89
1巻(25m)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーショ
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●外径:7mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4905
アズワン品番65-7458-11
1巻(25m)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 50 m
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240.PUR●芯数:4●断面積:0.34 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.5mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4894
アズワン品番65-7458-72
1巻(25m)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグライディングアプリケーションでは、クラス 6 の走行距離がサポートされます 保管・検索機器用バス接続ケーブル、加工ユニット・工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●外径:8.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●耐火性:ハロゲンフリー●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4914
アズワン品番65-7459-41
1巻(25m)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグライディングアプリケーションでは、クラス 6 の走行距離がサポートされます 保管・検索機器用バス接続ケーブル、加工ユニット・工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-35℃●定格電圧:50 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4916
アズワン品番65-7458-24
1巻(25m)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
アウタージャケット: PUR 全面シールド クーラント耐性 ノッチ耐性 難燃性 PVC フリー 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械用バス接続ケーブル、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:50 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4925
アズワン品番65-7457-88
1巻(25m)
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーショ
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:4●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●外径:10.5mm●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:185-4908
アズワン品番65-7458-20
1巻(25m)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
。外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーションで、最大 400m 以上のものがあります 保管および検索ユニット用バス接続ケーブル、加工ユニット / 工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●外径:8mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4904
アズワン品番65-7458-77
1巻(25m)
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
。アウタージャケット: PUR 全面シールド クーラント耐性 ノッチ耐性 難燃性 PVC フリー 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械用バス接続ケーブル、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.38 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:22 AWG●外径:7mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-20℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●導体抵抗:59.4/km Ω●コード番号:185-4929
アズワン品番65-7458-41
1巻(25m)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4871
アズワン品番65-7458-29
1巻(25m)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
アウタージャケット: PUR 全面シールド クーラント耐性 ノッチ耐性 難燃性 PVC フリー 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械用バス接続ケーブル、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●外径:8.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-20℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:7 x D●コード番号:185-4924
アズワン品番65-7459-33
1巻(25m)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ