ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM
保護等級IP68
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Mネジ
モノタロウ
¥65~
税込¥72~
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ネジ径 = M20材質 = ナイロン (ボディ)最大ケーブル径 = 9mm最小ケーブル径 = 4mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。
各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
色クロ
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン
使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
仕様ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 14mm最小ケーブル径 = 10mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170
アズワン品番65-7479-05
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
仕様ネジ径 = M20材質 = プラスチック最大ケーブル径 = 13mm最小ケーブル径 = 8mm色 = 白IP レーティング = IP55最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = EN 60423, UL 94 V-2ロックナット. RS Pro IP55メトリック六角ケーブルグランド. RS Pro IP55プラスチック製ケーブルグランドは、火災時の低煙性及び低ヒューム性を誇る製品です。. ロックナット付きで、4~13 mmまでのケーブル径に対応しています。. 特長と利点. IP55保護等級. 難燃性等級UL94 V2の低煙性 / 低ヒューム性. ねじサイズ: M16又はM20. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. ロックナットが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
。Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:7mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+125℃●コード番号:208-1848
アズワン品番65-7445-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M20 ケーブルグランド、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線、1 → 3 制御ポイントのプラスチック製又は金属製エンクロージャ用 Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )
仕様●ねじの呼び:M20●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2512
アズワン品番65-7462-64
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:9mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1846
アズワン品番65-7445-55
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドは黄銅製で、色は銀です。ねじサイズは M20 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:メタル●色:銀●シリーズ:HC-B-GB●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-5457
アズワン品番65-7468-37
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!
材質66ナイロン(UL94V-2)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ねじ長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M20-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2094
アズワン品番65-7377-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし
アズワン品番65-7380-56
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー
アズワン品番65-7437-30
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじ又は PG ねじがあり、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは、ナイロン及び NBR 内部構造により IP68 等級の保護性能を備え、耐久性が非常に高く、内部接続が保護され、繊細な配線が可能なため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじ又は PG ねじでは、ケーブルの損傷や破損を防ぐストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します PG サイズと M サイズを用意しています RS Pro ヘビーデューティハウジング製品に対応しています 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 金属製ケーブルグランド範囲 = ヘビーデューティシリーズ = WNA併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタねじサイズ = M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
。Schneider Electric Thorsman グランド - セキュリティケーブルグランド(赤 - M20 - 直径 6 → 12 )です水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●シリーズ:IMT3●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:219-8811
アズワン品番65-7461-90
1袋(20個)
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
仕様ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 14mm最小ケーブル径 = 10mm色 = 黒IP レーティング = IP68スタンダード メット = UL 94 V-2UL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
温度範囲(℃)-40~+100
保護等級IP68 1bar/30min
準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様●ねじの呼び:M20 x 1.5●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7068
アズワン品番65-7461-04
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ねじピッチ(mm)1.5
保護等級IP68
材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPM
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
仕様●タイプ:アダプタ●内ネジ径:M20●外ネジ径:M12●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●シリーズ:SIRIUS ACT
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266
アズワン品番65-7413-09
1袋(5個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。
日本エイ・ヴィー・シー製。
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。特長と利点。ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。用途。ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム。環境。NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。アクセサリ。Hellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158
アズワン品番65-7479-63
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ