37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS304製ケーブルグランド
エコ商品
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です 材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS316L製ケーブルグランド
エコ商品
高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です 材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじMネジ 取付部Mネジ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン 取付ねじMネジ 取付部Mネジ
1パック(10個)
91,980 税込101,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
エコ商品
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット 材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 温度範囲(℃)-40~+100 保護等級IP68 1bar/30min 準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質真鍮 保護等級IP68
1個
特価
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.44 適合電線管28(PF1)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)
エコ商品
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス)
エコ商品
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1パック(10個)
91,980 税込101,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製)
エコ商品
平型線用メタル(ステンンレス)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.39 適合電線管28(PF1)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間連続
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)3+PE 結線方法スクリュー コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

NMB(ミネベア)NMB ジャンクションBOX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
90日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS) 質量(kg)0.8 消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5 定格電圧(V)AC12~24/DC12~24 ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方) 使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30 突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5 配線方式端子台タイプ 音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷