659件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法ネジ止 適合電線(mm2)22-50 溶接電流(A)100-300 全長(mm)220 トラスコ品番256-2111 質量(g)335
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。 全長(mm)62 適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
559 税込615
当日出荷

接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント ケーブル接続方法ネジ止式 適合電流(A)300 (ゴムカバー)黒 接続方式(ジョイント間)ピン
1セット(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

ケーブル接続方法ネジ止式 セット内容オス×2、メス×2 接続方式(ジョイント間)スクリュー
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法ネジ止 適合電線(mm2)50-80 溶接電流(A)400-500 全長(mm)270 トラスコ品番256-2120 質量(g)525
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

三立電器工業CS形ケーブルジョイント
エコ商品
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

溶接ケーブルパーツのケーブルジョイントです。
仕様1組セット トラスコ品番851-3009 質量(kg)0.3 許容電流(A)300 アズワン品番64-4652-93
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)100~300 全長(mm)125 トラスコ品番114-1054 材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム 質量(g)157 電線接続方式ねじ止め 使用電線22~50mm2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続 付属品イモネジ4個、銅管2個、六角レンチ1本 セット内容オス・メス各2組 全長(mm)220 適合電線(mm2)22~50 溶接電流(A)100~300
1箱(2組)
3,798 税込4,178
当日出荷

1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ナット式のケーブルジョイントです。二次側専用です。
全長(mm)290 ケーブル接続方法ナット式 金具径(Φmm)27
1袋(2個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
径(Φmm)8 長さ(m)0.3 溶接電流(A)300
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ケーブルジョイントV0 阪口製作所 動画あり
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2 JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT 定格使用率(%)60
1袋(2組)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル 標準条長(m)200
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,400 税込3,740
当日出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
1組
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-80半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60~80(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60 金具径(mm)20 接続ケーブル半田式
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷