塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー
材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
なめらかな入線
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます
界面活性剤系
用途入線用潤滑剤
空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
色内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明
使用温度範囲(℃)40以下
定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)
比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)
引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0
沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃
臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭
融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4
含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0
発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550
蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)
爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。
仕様スプレータイプ
成分シリコーンオイル
寸法(mm)210×76×65
容量(mL)420
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
用途入線時適用
1本(600mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。
仕様エアゾール
成分ジメチルシリコーンオイル
材質スチール
容量(mL)420
ガスの種類(高圧ガス)LPG
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!!
IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!!
電線の保管に、運搬にも便利。
型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
使用途中でも保管OK
多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406
質量(kg)0.9
高さ(mm)95
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)13
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。
ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。
質量(g)90
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8インチ
寸法D(mm)25
寸法C(mm)15.5
サイズ(LH-S)10S
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
用途通線ワイヤーの保管に。
材質PVC
色黄
関連キーワード