31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66(UL規格合格品) 入数(本)100
1袋
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(100本)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 種類耐侯品 特性耐候
1パック(30本)ほか
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質ナイロン(UL94・V2グレード) 使用温度範囲(℃)-25~120 規格UL94V2適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(100本)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 仕様設置場所 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~75 最小結束径(Φmm)4
1セット(100本)
389 税込428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質本体:ポリエステルコーティングステンレス 使用温度範囲(℃)-80~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)22
1パック(100本)
89 税込98
当日出荷

通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85 UL規格94V-2 No.E97527認定
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイ(先端カーブ付き)で配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロン UL規格UL94V-2規格認定品 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
長さ(mm)100
1式(50本)
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(小、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ10cmのナイロンタイは、直径22mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大8kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)2 ブラック 引張強度(kg)8 最大結束径(Φmm)ケーブル束:22 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)カラータイ(黒色・BKバンド)
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
寸法L(mm)100 結束径(Φmm)最小1.0~最大22 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)4.8 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1.1 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
1袋(100本)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐候性束ねるバンド
エコ商品
光や熱、水に強い結束バンドです。 野外でも使用できます。
長さ(mm)100 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

1個
83 税込91
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。 材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング) 厚さ(mm)0.36 使用温度範囲(℃)-60~+165 最小結束径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
8,798 税込9,678
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)