マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表裏がくっつく面ファスナーです。
必要な長さに切って使用できます。
取り外して再利用が可能です。
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
色白
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.9
色黒
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム
色黒
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質ユニシート
トラスコ品番737-3813
質量(kg)4
サイズロール
文字内容無地
サイズ(mm)250×50m巻×0.25厚
1巻
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)25
破断伸度(%)40
耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150
テープ厚さ(μm)260
巻戻し力classD
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー
フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心!
樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い
取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100
ベルト通し幅(mm)70
クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716
色ブラック
アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
特性耐熱性良好
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)19
長さ(m)3.7
入数1
1セット
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)38
長さ(m)6.1
入数1
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能
色黒
テープ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SpeedyTie R ケーブルタイです。クリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時
仕様●長さ:750mm●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:5pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:RTT750HR●引張強度:888N●最大バンドル直径:210mm
アズワン品番65-7369-73
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 150mm幅 = 17 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ