624件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル類やサングラス等をスマートに掛けることができるフック。 傷が付きにくい軟質素材を採用。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラック 耐荷重(kg)0.05
1個
499 税込549
当日出荷

用途ケーブル用のフック 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル タキゲンコード24551
1個
478 税込526
当日出荷

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷

サンワサプライケーブルフック
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石 質量(g)約62.5(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70 総耐荷重(kg)約2
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライケーブルフック
マウント前・背面でのケーブル処理に最適です。
用途RAC-SV18用ケーブルフック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.5×67 付属品取付け用ケージナット・ネジ×4セット 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(g)0.4 アズワン品番64-0879-70 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品ねじ、防水 シール付 適合給電ポール
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)ケーブルフック(10個)
裏面に両面テープが付いており、ケーブルを壁面に引っ掛けて固定するフック
1台
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体)オレンジ 連続耐荷重(kg)10 材質ナイロン66 特性耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):24×90.4×99(24×32.1×99) 材質本体:ステンレス(SUS304)、EPDM、フック:ステンレス(SUS303) アズワン品番64-2283-10 フック径(mm)Φ10
1組
4,360 税込4,796
翌日出荷

サンワサプライケーブルフック
バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。
幅(mm)60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき) 質量(g)70(1個につき) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土牛ケーブルフック棒
エコ商品
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフック
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番383-8139 材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)100 使用荷重(kg)10 寸法W(mm)120 使用荷重(kN)0.1
1本
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライケーブルフックバー
ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
幅(mm)45 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5 質量(g)600 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
1個ほか
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180 アズワン品番65-2153-06
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ブラック 高さ(mm)92 奥行(mm)93 間口(mm)130 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm 形態ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)1
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。 マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。 ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。 ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。 2個1セットの商品です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×160 入数2個
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフック J型
コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。
使用荷重(kg)59.1 寸法W(mm)50 使用荷重(N)579
1袋(5本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフック O型
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15 使用荷重(N)147
1袋(5本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
ブラック ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USBコネクタを装備したパソコン及びUSB(ミニB)コネクタを装備した周辺機器 プラグ金メッキ USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
589 税込648
当日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷

材質ステンレス 質量(g)90 フック口開き(mm)15 収納時寸法(mm)240 アズワン品番64-7880-08 伸長(mm)1200(8段)
1本
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

壁際や頭上への配線保持に
質量(g)82 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約222×120×3 耐荷重(kg)36 適合ケーブル外径(Φmm)約65 曲げ角度20° アズワン品番64-7966-73 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)約22×約10 特性非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフックハンガー S型 木用(H)
独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。
トラスコ品番424-0080 寸法W(mm)20 H(mm)60 使用荷重(N)19.6
1袋(5本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 輸液ポンプなどの電源コードを保持できます。
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

テーブルに挟んでヘッドフォンや小物等を掛けるフックです。フック部分は360度回転します
用途ヘッドフォンや小物などのフックとして 材質ABS樹脂 寸法(mm)40×100×115 ブラック 質量(g)100 耐荷重(kg)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ケーブル・コード類の収納でお困りではないですか。OSケーブル収納フックが解決します。
トラスコ品番528-7638 セット内容パイプ受け(左右)各1+丸パイプ(メッキ)1本+フック(樹脂)5本 材質パイプ受け・丸パイプ:スチール製(メッキ)、フック:樹脂製 タイプ基本セット 本数フック:5
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

オプション追加品です。
トラスコ品番528-7639 セット内容フック(樹脂)5本 材質樹脂製 タイプ追加オプション 本数フック:5
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷

オプション追加品です。
トラスコ品番528-7646 セット内容丸パイプ(メッキ)1本 材質スチール製(メッキ) タイプ追加オプション グリーン購入法適合
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します (表)乳白色(裏)黒 寸法A(mm)25.4 材質66ナイロン
1パック(6個)ほか
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し取付け取外しが可能です。 好きな長さにカットして使用できます。 専用のベースと合わせて結束すると便利です。 柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。
用途ケーブルの結束などに ブラック 特性柔軟 材質ポリプロピレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-20~80
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質ステンレス ブラック
1袋(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4054 材質フレーム:スチール、滑車:アルミ 幅(mm)178 質量(kg)14.24 高さ(mm)796 奥行(mm)457 フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)457 最大荷重(kN)17.8 最大ケーブル径(Φmm)114
1台
89,980 税込98,978
当日出荷