長さ(m)3
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
長さ(m)3
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。
種別メラミン樹脂焼付塗装
長さ(m)3
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
SRラックの接続に使用する金具です。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
16日以内出荷
地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。
水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による)
耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。
既設設備の改修施工でもご利用頂けます。
専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
種別コンクリートスラフ用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
用途ケーブルラックのサポートに用いる支持金具です。
コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。
ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。
メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。
現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。
用途ケーブルラックQR型の切断
トラスコ品番244-2086
適合本体EV-200、EV250DL
幅(mm)200
材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装
質量(kg)6.7
高さ(mm)257
タイプケーブルラックカッター
奥行(mm)70
能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
トラスコ品番149-1911
適合本体EV-250DL
質量(kg)3.9
タイプケーブルラックカッター
能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
適合(床固定用アンカーボルト)M10、M12
質量(kg)7.8
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
板厚(mm)6
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)6
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18
全長(mm)645
質量(kg)6.5
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ