193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個)10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
1パック(10個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質ステンレス ブラック
1袋(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コードステッカー モノタロウ 動画あり
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)約0.5 両面テープ発泡アクリル基材
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに 材質特注ポリウレタンエラストマーなど 長さ(mm)320 最大結束径(Φmm)85 幅(mm)9 厚さ(mm)1.3 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状レセプタクル 結線方式(中心)圧着、(外部)締付 寸法A(mm)3.3 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV 圧着工具TA-16、TA-34 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)(最大)3.0
1個
659 税込725
12日以内出荷

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス シルバー
1袋(10個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMB 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV 圧着工具TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
11日以内出荷

目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm)15.5×8
1袋(15個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用 材質PP 塗装色オレンジ(2.5YR6/13) 関連資料(3.83MB)
1面(4.5kg×1面)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 仕様UL規格認定品 設置場所屋内用 定格温度(℃)85
1セット(100個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RoHS(2022年10月現在)、HF、UL94 V2。Hellerman Tyton Qタイ。簡単で迅速な取り付け用のQタイ 大型リブ付き湾曲テール 検出可能なスロット付きオープンヘッド 一時的及び最終的なケーブル留め具 オープンロックヘッド 統合型プリロッキング機能
仕様●長さ:105mm●幅:2.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:24mm●コード番号:800-4079 アズワン品番65-7397-58
1袋(100個)
629 税込692
7日以内出荷

ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約134 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します 仕様屋内用
1セット(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルを引き込み、固定するアクセサリー。ねじ留めケーブルグランドを使用する場合は、張力緩和機能としても役立ちます
用途サーモスタットおよび湿度センサー用 適合品番3110.000/3118.000
1個
939 税込1,033
21日以内出荷

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約134 ケーブル長(m)2.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業オプトケーブルカバーIII
エコ商品
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。 ブラック 材質HDPE 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック 質量(g)61 ケーブル長(m)2 幅(cm)12.8 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 高さ(cm)18 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

アライドテレシスAT-RTNR-01
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
999 税込1,099
当日出荷

断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。 ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。
材質硬質塩化ビニル
1箱(20個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル 質量(g)730 電源microUSB 5V/1A 本体サイズ(mm)310×305×335 LED30灯×2 主材質プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷