プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのペン先スペアです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。シリコーンを使用していません。食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
セット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
先端径(Φmm)長さ(mm):105
アズワン品番1-7685-11
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
粘着材を使用しない異物除去ツールです。特殊ゲルの持つ粘着性でゴミやほこりを優しく除去します。小さい部品のピッキングができます。電子、光学部品などの精密部分のホコリ取りに。プリント基板やデバイスのホコリ除去に。※粘着力が弱くなったら、粘着面の汚れを水洗いで落とし、自然乾燥させると粘着力が戻ります。※ヘッド部についたホコリはクリーナーベース(別売り・SIGNET品番:99874)に転写させながら使うと便利です。
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5516
質量(g)20
質量(g/本)1.00
質量(g/袋)20
1袋(20本)
¥839
税込¥923
当日出荷
ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。水洗いで汚れが落ちて粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ケースが付いています。
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)(ゲル)3
寸法(mm)(ゲル)40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
キャッチコピー:キーボードなどデスク回りの機器を簡単に掃除できる!。商品説明:キーボードやリモコンなど細かい隙間の汚れを簡単に掃除できます。柔らかいので手が入れにくい隙間など、様々なところで活躍します。
セット内容本体のみ
材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス、PET、PP
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)Φ70×60
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。
ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。
製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール
付属品専用軸(MP-00-AS)1本
全長(mm)37
表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
質量(g)60
プローブピンの先端に付いたはんだを落とす研磨剤入りシートです。やわらかいゲルなのでピン先を差し込みやすく、クラウン型の内部にまで入り込みます。
用途プローブ先端の異物除去に
材質ポリウレタン
寸法(mm)200×200
色白
硬度アスカーC40
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り
質量(g)55
材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム
先端角度へら部/約38度
材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム
粘着力(N/cm2)約7
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル
狭い場所やすき間の掃除に便利
柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。
エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。
※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。
透明感のある材質
透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約160
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。
ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)
質量(g)10
メーカー名:キジマ。メーカー品番:102-472。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
針先クリーニングに最適なポリウレタン系ゲルを採用
水洗浄により一定の粘着力を長期間維持
材質ポリウレタンゲル
質量(g)約20
寸法(Φ×mm)37.5×17
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)116
六角対辺(mm)8
材質アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)20
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。
汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
通常のチーククリーナーで落ち切らなかった頑固な汚れや1年以上放置した黒ずんだシミなども落とすレストア用のチーククリーナーです。
ゲル状になっているため薬剤が汚れに密着して浮かして落とします。
容量(mL)946
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
マザーズバックトゥブラックヘビーデューティトリムクリーナーキットは、エクステリアトリムやテクスチャプラスチックを新品のような本来の色に復元する比類の無い洗浄能力を提供します。ヘビーデューティトリムクリーナーキットは、汚れを覆い隠すのではありません。ゲル状の本剤が長年の酸化・環境からの劣化・汚れ・染み込んだWAXなどを除去し、芯から綺麗にします。自然な仕上がりを長期間保持します。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護
適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません
容量(mL)355
アズワン品番64-3280-37
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
船体の喫水線についた汚れを簡単にすぐに落とせるインスタントハルクリーナーです。ゲル状のスプレー式の”ゲルフォーミュラ”なので、スプレーして少し時間をおいてからスポンジで擦るとあっという間に汚れが落ちます。塗布された場所に「くっつき」、密着し洗浄力を発揮します。汚れにしっかり浸透・分解します。サビ、乾燥した魚の血などの最も頑固な汚れを除去するために特別に配合されています。すべてのグラスファイバーおよび塗装面に使用できます。垂直面での使用に最適です。
容量(mL)946
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード