カテゴリ

  • テープ(7)
  • カー用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「ゲル両面テープ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ はがせる両面テープ 強力固定 3M(スリーエム)スコッチ はがせる両面テープ 強力固定3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1箱(10巻)ほか
5日以内出荷
ゲルのように柔らかい透明の両面テープで、しかも取り付けたものをあとからはがすことができる
用途小物類など軽量物の固定に材質基材:アクリル系、粘着剤:アクリル系
マグネットケーブルホルダー マグネット4個入り ケーブルクリップ パソコン配線 ケーブル収納 磁気 固定 落下防止 メディアカバーマーケットマグネットケーブルホルダー マグネット4個入り ケーブルクリップ パソコン配線 ケーブル収納 磁気 固定 落下防止メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ケーブルの乱れを解消し、デスク周辺をスマートに整理できるマグネット固定式の多用途ケーブルホルダーです。ホルダーはゲルテープにより、デスク・壁面・家具など平らな面にしっかりと固定できます。テープの粘着力が低下した場合は、水洗い後に十分乾燥させることで再利用が可能です。クリップはマグネット着脱構造を採用しており、必要なときはすぐ取り出せ、不要時は簡単に収納できます。約4mm以下のケーブルに対応しており、オフィスや家庭での使用に最適です。
用途・デスク周りのケーブル整理・壁面や家具へのケーブル固定・オフィスや家庭での配線マネジメントセット内容ホルダー部、マグネットクリップ( 4個)材質PVC、磁石、ゲル両面テープ対応約Φ4mm以下のケーブル寸法(幅W×長さL)(mm)約92×20
コアラグリップ ゲル両面テープ ペタゲル ジットコアラグリップ ゲル両面テープ ペタゲルジット
979税込1,077
1個
3日以内出荷
洗ってくり返し使える、はがせるゲル両面テープ。スクエア型20枚入り、カット済みですぐに使えます。
セット内容2サイズ、各10枚
自重式スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け カシムラ自重式スマホホルダー ローアングル吸盤取り付けカシムラ
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
スマートフォンの自重でアームが可動ししっかりキャッチ。スマホのホールド/取り出しが片手で簡単にできる吸盤取付タイプのスマホホルダーです。ホルダーはそのままで縦置き/横置きの両方に対応。自由に曲がる130mmのフレキシブルアームを採用。使いやすいローアングルポジション。スリムな外観のフラットタイプ吸盤、ガンメタ調の塗装で高級感を演出。
付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×240×75対応機種(横置き)高さ:65~80以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65~85以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。
手で切れるゲル両面テープ エスディアイ手で切れるゲル両面テープエスディアイ
359税込395
1個
当日出荷
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙透明耐荷重(kg)1以下使用温度(℃)約-10~約70主な用途固定・仮止め用、滑り止め用特性透明、両面、強力
透明ゲル両面テープ エスディアイ透明ゲル両面テープエスディアイ
179税込197
1セット(12個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
強粘着なのにキレイにはがせる! 透明なので目立ちにくい。 貼り付け可能な面:ガラス面、プラスチック面、金属面、塗装された木面、タイル面、塗装された大理石など。 貼り付けできない面:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材面、その他破損しやすい面など。
用途ポスター等の掲示物(紙)、軽量物の滑り止め、固定、仮止めなど材質本体/アクリル系粘着剤、剥離フィルム、/PET透明使用温度範囲(℃)約-10~70
手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応ELPA
1,232税込1,355
1個
翌々日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命:約6ヶ月(1日10回)※アルカリ乾電池初期時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります音 量:約60dB/20cm外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)取付可能サイズ(約):直径37~45(mm)※平面形状のヘッドに取付可能質 量:約32g(電池除く)防水仕様:IPX2(防滴形)付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能
用途30秒間音声と光でお知らせする手洗いサポート機能市販のハンドソープボトルのヘッドに対応衛生管理を徹底する医療・介護や飲食業などの場所に
手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応ELPA
1,232税込1,355
1個
翌々日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命:約6ヶ月(1日10回)※アルカリ乾電池初期時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります音 量:約60dB/20cm外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)取付可能サイズ(約):直径37~45(mm)※平面形状のヘッドに取付可能質 量:約32g(電池除く)防水仕様:IPX2(防滴形)付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能
用途15秒間音声と光でお知らせしお子様も楽しく手洗いができる手洗いサポート機能市販のハンドソープボトルのヘッドに対応よく手を洗う洗面所やキッチンに
カオラテゲルブラッククリーミーナッツ AUGカオラテゲルブラッククリーミーナッツAUG
769税込846
1個(140mL)
5日以内出荷
濃厚!カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。こぼれる心配のない(置き型)ゲルタイプです。車内のドリンクホルダーにすっきり収まるサイズです。固定用両面テープ付き。クリーミーナッツの香り(バニラとナッツの甘い香り)
用途自動車用成分香料、ゲル化剤、プロピレングリコール取付置き型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×72×72香りクリーミーナッツの香り(バニラとナッツの甘い香り)効果【香りの持続期間】約60日
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ プランドゥーアイ何度も貼ってはがせる両面ゲルテーププランドゥーアイ
65,980税込72,578
1箱(80巻)
5日以内出荷
・繰り返し貼ったりはがしたり自由自在・両面同粘着力・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・平滑面から多くの壁紙まで貼りはがしできる・ハサミで使いやすい長さにカット
用途マグネットと同じような使い方で被着体がスチール以外、掲示物、小物の貼りはがしからメモを付箋代わりに使え用途が幅広い、繰り返し貼りはがしができ平滑面から壁紙まで対応できるテープはないクリアテープ幅(mm)15基材ポリウレタンテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)2主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素)[5年保証] ケービデバイス屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素)[5年保証]ケービデバイス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ材質アルミダイキャスト形状アイボール型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:11.2、DC12V動作時:10.0、AC24V動作時:22.1総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)使用場所屋外用伝送距離(m)100(LANケーブル)映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)/ モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×105.5
屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素)[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素)[5年保証]ケービデバイス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(kg)1.1電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)使用場所屋外用伝送距離(m)100(LANケーブル)イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)アラーム入力:1 / 出力:1音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270
透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラJIT(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20透明長さ(m)2
リフトマット 4点セット エクシールリフトマット 4点セットエクシール
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。総重量3~4t程度のフォークリフト、AGV、ハンドリフトなどに対応しています。タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。長く使えて維持費もかからないので、低コストランニングです。製品構造(製品の両面に保護フィルムがついています)重量車両の通貨に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりいにくい設計になっています。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。清掃方法汚れによって粘着力が低下したときは、専用洗剤または水でマット表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返しお使いいただけます。
用途重量運搬車の屋内通路に ハンドリフトも使用OK パレット裏のほこり除去に寸法(mm)1800×1200
ステップマット 3点セット エクシールステップマット 3点セットエクシール
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。従来の粘着マットを圧倒する除去力!靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時)抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。製造構造(製品の両面に保護用フィルムがついています)厚みのあるやわらかなゲルが靴底の凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり除去します。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。
寸法(mm)1200×900
透明両面ゲルテープ アイ・エス透明両面ゲルテープアイ・エス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
ステップマット 半導電タイプ エクシールステップマット 半導電タイプエクシール
39,980税込43,978
1枚
5日以内出荷
靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。 水拭きで洗って繰り返し使える、半導電タイプの靴底用粘着マットです。 従来の粘着マットを圧倒する除去率!靴底の汚染物質を90%以上除去します。 表面抵抗値109のため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。 抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。 ウレタンゲルの粘着で設置できるため、設置に両面テープが必要なく、そのまま床に貼ることができます。(※粗面に設置する場合は、ステンレスの板を床に設置してください。)
用途清潔区域への入室前に、軽量台車のタイヤ汚れの除去にグレー表面抵抗値(Ω)109
リフトマット 粗面用 エクシールリフトマット 粗面用エクシール
44,980税込49,478
1枚
5日以内出荷
タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)
用途重量運搬車の粗面の通路に
スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード 多摩電子スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PETブラック質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30台座径(Φmm)吸着面:約64フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
BMW 3系 F30 F35 ルーフスポイラー 綾織りリアルカーボン ブラック MAD MAX(マッドマックス)BMW 3系 F30 F35 ルーフスポイラー 綾織りリアルカーボン ブラックMAD MAX(マッドマックス)
18,980税込20,878
1本
59日以内出荷
BMW 3系 F30 F35 ルーフスポイラー 綾織りカーボン 。 高級感溢れるカーボンクリアゲル仕上ルーフスポイラー! 軽量で高強度取り付けることで、見た目もスポーティに愛車をドレスアップ。 両面テープにて貼り付けるタイプとなります。
材質CFRP(カーボン)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×8×23適合車種BMW 3シリーズ F30 F35
手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付けカシムラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)ブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
レーシングカウル 2ジカバーセット クロゲル KIJIMA(キジマ)レーシングカウル 2ジカバーセット クロゲルKIJIMA(キジマ)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
レースレギュレーション対応。FRP製黒ゲルコート仕上げ。
仕様2次カバー、黒ゲルコート、両面テープでの固定。左右セット。
おんどとり低温電池セット T&D(ティアンドデイ)おんどとり低温電池セットT&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
強力両面ゲルテープ エスコ強力両面ゲルテープエスコ
1,970税込2,167
1巻
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら