圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304)
種類圧力計用アクセサリー
圧力計の接続用パッキンです。
材質樹脂
仕様平パッキン
質量(g)1
穴径(Φmm)5.5
厚さ(mm)1
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
圧力計用の接続ジョイントです。
材質BC
種類圧力計用アクセサリー
材質黄銅
形状ブッシング
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)約100
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
圧力計の接続用パッキンです。
仕様平パッキン
材質銅
厚さ(mm)1
質量(g)2
穴径(Φmm)5.5
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)
関連資料(18.65MB)
適合ガス炭酸ガス(CO2)
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
最高使用流量(L/min)3
接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手
質量(kg)1.2
入口圧力(MPa)12以下
調整圧力(MPa)0~0.4
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~40°
測定範囲(℃)T接手:25~40
寸法a(mm)40
板厚(mm)70
寸法b(mm)101
寸法c(mm)85
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲40~70°
測定範囲(℃)T接手:40~70
寸法a(mm)60
板厚(mm)70
寸法b(mm)101
寸法c(mm)85
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲50~100°
測定範囲(℃)T接手:50~55
寸法a(mm)82
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)49
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径5/16フレア
付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)0.6
外径(Φmm)80(ケージ)
真空計(MPa)0~-0.1
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲70~120°
測定範囲(℃)T接手:70~120
寸法a(mm)82
板厚(mm)50
寸法b(mm)100
寸法c(mm)80
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~60°
測定範囲(℃)T接手:25~40
寸法a(mm)65
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)40
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)7
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~50°
測定範囲(℃)T接手:25~50
寸法a(mm)85
板厚(mm)100
寸法b(mm)176
寸法c(mm)120
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)6
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲40~80°
測定範囲(℃)T接手:40~55
寸法a(mm)70
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)45
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~65°
測定範囲(℃)不可
寸法a(mm)108
板厚(mm)80
寸法b(mm)152
寸法c(mm)98
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~60°
測定範囲(℃)T接手:25~40
寸法a(mm)65
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)40
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HIVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHIVP
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質VP
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質青銅
形状アダプター
パッキンアリ
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HTVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHTVP
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式TS
使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料納入仕様書(0.03MB)
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体HI-PVC
接続方式TS
使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料納入仕様書(0.03MB)
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)なし
二次側圧力計(MPa)1
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)なし
二次側圧力計(MPa)1.6
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)なし
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)なし
二次側圧力計(MPa)0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2
ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ小池・日東ミニコック
関連キーワード
1
2
3
4
次へ