206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。
接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付) タイプチッソ用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル 質量(g)55
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1セット(3個)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPT トラスコ品番852-1086 アズワン品番64-6754-17
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g)約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

。プレッシャパイプへのコネクタ(溶接またははんだ付け) 黄銅又はステンレススチール 1.4401 (316) 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:184-6118 アズワン品番65-7913-20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304) 種類圧力計用アクセサリー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレアゲージを接続します。
仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付 接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

たて型チーズアダプタのスタンダードタイプです。 たて型メス×オス仕様で幅広く使用できます。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付) タイプ設置針式 アダプター型式FS-851A-2 圧力計FS-852G
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPT アズワン品番64-6754-31
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷


ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ
RoHS
質量(g)60 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。
ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

1台
6,898 税込7,588
当日出荷

メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用 タイプチッソ用 接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付) 使用冷媒R410A/R32
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6103 アズワン品番65-7913-78
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6106 アズワン品番65-7911-47
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

WIKA のスナバーは調整可能で、それぞれの動作条件に個別に適合します。スナバに使用されるボディの材質はステンレススチールで、FPM シーリングを実現しています。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力: 400 bar
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7952 アズワン品番65-7903-04
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷


ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
質量(kg)0.075 取付ねじ(D)G1/4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929 アズワン品番65-7903-02
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材はスチールです。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7930 アズワン品番65-7920-24
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:100バール●コード番号:184-6105 アズワン品番65-7913-80
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:1/2 NPTメス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:NPT●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6107 アズワン品番65-7913-21
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

脈動ダンプナは、圧力測定装置を RAM 効果やフルード・パルスから保護するために使用されます。使用中にも調整可能です。使用中は、ARA06 の動作調整範囲が広く、送信機だけでなく、マノメータでも使用できます。さらに、ARA 06 は高圧および温度範囲に適しています。 ARA 10 は完全にネジ止めされ、ダンピングを調整するために若干緩められていなければなりません(最大 1/8 回転)。従って調節範囲は ARA 06 のそれより小さい。トランスジューサと併用することはできません。圧力ゲージの読みやすさが向上
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 オス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:184-6117 アズワン品番65-7913-63
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTメス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6104 アズワン品番65-7913-67
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

仕様●オスねじ(フレアー):1/4"●メスねじ(フレアー):1/4"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用 アズワン品番65-9253-72 危険物の類別非危険物
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷