・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123
質量(g)60
頭部厚(mm)6
頭部幅(mm)12
先端長(mm)11
柄幅(mm)50
切断能力(mm)プラスチックΦ3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。
成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)150
仕様ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番395-6750
質量(g)130
切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
プラスチック成型のゲートカットに最適です。
全長(mm)118
仕様リーフスプリング付
トラスコ品番828-3587
材質特殊合金鋼
質量(g)61
刃先形状薄刃
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
全長(mm)120
バネ付
切断能力(mm)プラスチック3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。
ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。
刃形逆刃
完全新型設計
使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。
ゲートカットなどに最適です。
机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω
質量(g)60
切断能力(Φmm)プラスチック:4.0
硬度HRC(刃部)52
アズワン品番64-5106-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。
切断能力ABS樹脂
樹脂ゲートの切断に!
製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1370
寸法(mm)122
全長(mm)122
質量(g)65
刃形薄刃
寸法a(mm)12.0
寸法b(mm)7.0
切断能力(Φmm) 鉄線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.8
寸法c(mm)25.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)1621
範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50
切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂3
刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。
仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)樹脂Φ5
凸R25の刃を付けています。
用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。
全長(mm)150
仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
トラスコ品番368-9131
切断能力(mm)(ABS樹脂)5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。
形状刃表面:フラット刃
切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5.0
切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)45
高さ(mm)45
質量(g)366
奥行(mm)130
能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)55
高さ(mm)55
質量(g)686
奥行(mm)170
能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
材質特殊合金鋼
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
本体にベアリングを内蔵しています。
精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに
ホース取付口ホース外径6mm。
替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3
適合コンプレッサー1/2HP以上
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)56
高さ(mm)56
質量(g)496
奥行(mm)165
能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)1005
ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4
切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(cm3/回)1212
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。
小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
ABS樹脂用。
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。
スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。
ワークに密着して切断できます。
V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。
用途ABS樹脂用。
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
トラスコ品番465-0701
質量(g)755
切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6
取付穴(A×B)40×57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(cm3/回)230
加圧力(N)1372
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ