長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)6
種類スライド形
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)277
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)1829
色ブラック
アズワン品番64-6797-23
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール
適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
長さ(m)1.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)75.5
寸法B(mm)65
寸法W(mm)85
質量(g/m)545
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
高さ(mm)19
仕上木目柄プリント
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)16.7
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)300
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質ポリエチレン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂
対応レールスライダーベース
ローパーティション「JKパネル」パーツ。壁固定レール。
パネルを壁面に固定させるために使います。
ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。
ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。
レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書(0.47MB)
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm
材質アルミ/樹脂
タイプ960
対応レールスライダーベース
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。同形状のボックスの積み重ねが可能です。コの字型トレーで使いやすいです。
用途工具の収納。
材質ポリプロピレン
ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット。【ウッドシェルフ本体】。モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック。インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計。棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板。軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重。フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん。【ストッカー+コの字バー】。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。正面から目立ちにくい隠しキャスター。【スライド棚】。レール式でスムーズな開閉。棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに。木の質感があってお手入れもかんたん
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(ストッカー)30、(スライド棚)14
組立時間約60分以上
ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット。【ウッドシェルフ本体】。モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック。インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計。棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板。軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重。フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん。【2段引き出し】。レール式でスムーズな開閉。奥のものまで見やすいフルオープン式。カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ。リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える。【ストッカー+コの字バー】。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。正面から目立ちにくい隠しキャスター。【スライド棚】。レール式でスムーズな開閉。棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに。木の質感があってお手入れもかんたん
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング
セット内容ウッドシェルフ本体5段×1、2段引き出し×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー×2、支柱×1
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(2段引き出し)天板10、引き出し1段あたり5、(ストッカー)30、(スライド棚)14
組立時間約60分以上
ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット。【ウッドシェルフ本体】。モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック。インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計。棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板。軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重。フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん。【ストッカー+コの字バー】。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。正面から目立ちにくい隠しキャスター。【2段引き出し】。レール式でスムーズな開閉。奥のものまで見やすいフルオープン式。カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ。リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える。【スライド棚】。レール式でスムーズな開閉。棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに。木の質感があってお手入れもかんたん
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
組立時間約60分以上
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
関連キーワード