41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき 寸法(mm)60×50
1個
418 税込460
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に 材質/仕上鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型U 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
429 税込472
当日出荷

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付 トラスコ品番320-3565 材質スチール(ユニクロ) 適合レール10Mレール
1個
429 税込472
当日出荷

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 ねじ長さ(mm)30 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ 公差(mm)(A寸法)±1 ねじ山種類メートル並目
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質ステンレス 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上ソフトミラー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ウィードシートの固定に。 仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。 トラスコ品番483-5603 材質 幅(mm)(止め)30 寸法(mm)4×200 質量(kg)43
1箱(100本)
6,698 税込7,368
9日以内出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

先端が差し込みやすい剣先タイプ。 破損しても安心の50本入り。 人工芝、防草シートの固定として。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/風対策に、人工芝ピンおさえ押さえ、部品固定設置用金具 材質スチール 長さ(mm)150 幅(mm)32 グリーン 直径(Φmm)4
1セット(50本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 タイプ5
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。 厚さ(mm)30 寸法L1(mm)35 寸法W(mm)178 板厚(mm)2
1個
539 税込593
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 タイプ6
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。 厚さ(mm)30 寸法L1(mm)35 寸法W(mm)267 板厚(mm)2
1個
689 税込758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョインテックスJKパネル 壁固定金具
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 パネル固定用金具/壁固定用。 パネルを固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別壁固定用 材質鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ジョインテックスJKパネル 床固定金具
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 パネル固定用金具/床固定用。 パネルを固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず床固定用金具または壁固定用金具(364-912)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで床固定または壁固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別床固定用 材質鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質ステンレス鋼 取付穴Φ12.5 mm 締付トルク(N・m)5 取付可能厚(mm)~20 必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷

Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)35 再生周波数帯域(Hz)30~58000 音圧レベル(dB)出力:91 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.68、トゥイーター:0.049 付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、ロックタイ×4、クッション×1、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、トゥイーター用ブラケット-1(トヨタ/ホンダ/三菱用)×2、トゥイーター用ブラケット-2(スズキ/日産用)×2、クッション×2、<その他>保証書
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。 「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。 また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。 純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー2.9cmバランスドドームトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)35 再生周波数帯域(Hz)1400~58000 音圧レベル(dB)出力:88 インピーダンス(Ω)6 質量(kg/個)0.10(付属品含む) 付属品取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
5,698 税込6,268
当日出荷

AR-1555-3 リフトバ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスリフトバ
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字) 付属品連結金具 寸法(mm)10×400×380 高さ(mm)ストッパー部:80 対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ローパーティション「JKパネル」パーツ。安定脚(1本)/片面用。 パネルのレイアウトに合わせてお使いください。 レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚の必要数は異なります。 パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合は両面用の安定脚(364-913)をご使用ください。 コの字レイアウトの場合、パネルの両端に片面用安定脚を2ヶ所に取り付けてください。 L字レイアウトの場合、パネルの両端に両面用安定脚を、片面用安定脚をパネル2枚ごとに取り付けてください。 床固定または壁固定ができる場合は、安定脚の代わりにパネル固定用金具で設置可能です。
種別片面用 材質鋼板 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB) サービス分類組立・設置・取付
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。 材質ゴム,金属 フック片側コの字金具
1本
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックスJKパネル 壁固定レール
ローパーティション「JKパネル」パーツ。壁固定レール。 パネルを壁面に固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
材質鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バウヒュッテ昇降式L字デスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク BHD-670H『天板拡張できるCPUスタンド』L字デスク環境が構築可能な、昇降式のCPUスタンドです。大型ゲーミングPCがすっきり格納できます。コンセプト『今あるデスクと組み合わせて簡単に小さなL字デスク環境を作る』快適なゲーム環境を求めるゲーマーにとって、L字型デスクはまさに理想的です。しかしながら、自室に置くにはサイズが大きく導入ハードルが高い点が問題となりがちでした。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと組み合わせるだけで簡単に小さなL字デスク環境を構築可能です。CPUスタンドとしても機能し、大切なPCをホコリや転倒リスクから守ります。昇降機能メインデスクの高さと揃えて天板を拡張したり、それよりも高く/低くしてマウス操作がしやすいように調節したり、自分のゲーム環境・スタイルにあわせて昇降可能です。埃や衝撃からパソコンを守るCPUスタンドとしても活用でき、高価なPCを衝撃から保護します。床から約8cm離して設置できるので、ホコリの吸引による排熱の阻害や故障のリスクを低減します。また、災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。大型ゲーミングPCもすっきり格納できます。※お使いのPCが収納できるかどうか、事前にサイズをご確認ください。作業スペースが拡張できるL字デスクの天板は、バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ仕様。高さを合わせて連結すれば、天板を拡張して広々とした作業面積を確保することが可能です。マウステーブルとしてL字デスクを袖に引き寄せれば、マウステーブルとして使用可能。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。「寝ながらゲームシステム」構築時も、無理のない姿勢でマウスが操作できます。スムーズな移動ロック付きキャスター付属で、PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能。天板前方には、移動に便利な取っ手付き。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。(※移動時はケーブルの扱いにご注意ください。)メンテナンス性に配慮サイドのパンチングパネルは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。電源タップの取り付け電源タップやスイッチングハブなどをマグネット・結束バンドで固定できます。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぐストッパーには、配線の処理しやすさを考慮したコの字型パイプを採用。細部デザインの仕上げ美しいゲーム環境が構築できるよう、一つひとつの金具パーツに塗装を施し細部のデザインにまでこだわりました。シリーズ紹介・昇降式L字デスク ハイタイプ BHD-670H 幅32×奥行67cm 高さ570~78cm・昇降式L字デスク ロータイプ BHD-670L 幅32×奥行67cm 高さ36.5~46cm・昇降式L字デスク タワータイプ BHD-670T 幅32×奥行67cm 高さ92~113.4cm・昇降式L字デスク ラージタイプ BHD-820H 幅39×奥行82cm 高さ57~78cm
幅(mm)320 質量(kg)10.72 ナチュラル 高さ(mm)570(570-780) 奥行(mm)670 耐荷重(kg)40未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 昇降範囲(mm)570~780 天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

アラオリフトバ
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に最適。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定され、マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 【対応機種】 リーチフォーク(特殊改造された機種は除く) カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象) 付属品連結金具 材質硬質ゴム 厚さ(mm)連結部:10 高さ(mm)80 横幅(mm)400 縦(mm)380
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーター
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成 付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)30 再生周波数帯域(Hz)34~58000 音圧レベル(dB)出力:91 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.67、トゥイーター:0.049 付属品<ウーファー用>ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>保証書
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション×2、トゥイーターブラケット-1×2、トゥイーターブラケット-2×2 質量(kg)1.20 (付属品を含む/1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)33 ~64000 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180 総質量(kg)2.70 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

透明感と伸びのある高域を実現し。ハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」。純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、。豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値) インピーダンス(Ω)ネット接続:6
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷