ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2200
適合ガラス厚(mm)10
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
高さ(mm)19
仕上木目柄プリント
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ブラウン
材質ポリカ
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質アクリル樹脂
板厚(mm)3
色透明
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)1829
色ブラック
アズワン品番64-6797-23
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質A6063S
幅(mm)30
厚さ(mm)2
高さ(mm)15
表面処理B1アルマイト
【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 ラックの下部スペースを広く確保できます。 ラックの上部や側面からの落下を防止するための柵、フックが引っ掛けられるので吊り下げ収納としてもご使用頂けます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ホワイト
材質ポリカ
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが3.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
その他日本製
色クリア
材質(本体)アクリル樹脂製
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが5.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
その他日本製
色クリア
材質(本体)アクリル樹脂製
用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。
ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約54cmまでのスポーツタオルも干すことができます。
収納時は幅6cmまでスリムになります。
ドライバー不要で組み立て簡単!
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約117×60×117、コの字使用時/約60×60×117
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×60×117
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。
ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約68cmまでのバスタオルも干すことができます。
収納時は幅6cmまでスリムになります。
ドライバー不要で組み立て簡単!
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約145×74×172、コの字使用時/約74×74×172
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×74×172
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
囲って安心!抗菌で衛生的!。軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!。設置は簡単。「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!。サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。コーナーには配線用の切り欠き部がございます。アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(。アクリルにはアルコールは使用できません。)。【注意・使用条件】。お客様での組立が必要です。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
材質ポリプロピレン、抗菌剤配合
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納
表面樹脂化粧シート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.39MB) 図面(据え置きタイプ)(0.38MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1201×405×2070、据え置きタイプ:1201×405×2140
サービス分類オーダー・加工
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納
表面樹脂化粧シート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.39MB) 図面(据え置きタイプ)(0.39MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1601×405×2070、据え置きタイプ:1601×405×2140
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
既存の引戸枠を交換せずに、引戸枠カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!。戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。既存枠の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。既存枠を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。
用途リフォームカバー工法
セット内容L字カバー×3、コの字カバー×4、チリカバー×4、目地材×1、施工説明書
長さ(mm)2200
既存の引戸枠を交換せずに、引戸枠カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!。戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。既存枠の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。既存枠を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。
用途リフォームカバー工法
セット内容L字カバー×5、コの字カバー×2、チリカバー×4、目地材×2、施工説明書
長さ(mm)2200
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
直線的なフォルムのスタイリッシュなバススツール。通気性の良いコの字型。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
穴あけ不要で取り付けが簡単。
純正の補修にもOK。
ステーの大きさは19ΦまでOK(パッキンで調整可)。
アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
用途フロントミラー用
型式丸型
形状(ステー)標準
材質(ミラー)ガラス
ミラー形状曲面ミラー
曲率半径(曲面R)120R
押入れやクローゼットの中を仕切って使いやすくする、コの字型の整理棚。2個をタテに積み重ねたり、前後や左右に並べてすっきり収納。棚の高さは4段階で調整可能。
用途押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。布団収納 家電収納 布団ラック ナチュラルインテリア。
材質【棚板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)【フレーム】スチール(粉体塗装)
段数1
耐荷重(kg)30
組立時間約30-40分
内寸(cm)幅80
取扱説明書(0.47MB)
すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』。シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍。厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心
用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台
材質合成樹脂化粧合板(PVC)
天板耐荷重(kg)20
耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。同形状のボックスの積み重ねが可能です。コの字型トレーで使いやすいです。
用途工具の収納。
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
次へ