26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質A6063S 幅(mm)30 厚さ(mm)2 高さ(mm)15 表面処理B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
1本
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます 寸法(mm)20×20 厚さ(mm)2.0 材質アルミ(6063S) 仕上B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに 仕様板厚3mm用 材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 形状コ型見切り 幅(mm)13 厚さ(mm)5.5
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に 材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 長さ(mm)10 幅(mm)10 厚さ(mm)1.6
1本
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番255-6079 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 幅(mm)369 厚さ(mm)約0.7 高さ(mm)749×4面 シート厚さ(mm)0.7
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
トラスコ品番257-3503 材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工) 幅(mm)900 高さ(mm)900×3面 寸法(幅W×高さH)(mm)900×900×3面 枠内寸法(mm)(横×高さ)900×900 シート厚さ(mm)1.5
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番255-6082 材質フレーム:アルミニウムクランプ:ナイロン6、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工) 幅(mm)369 厚さ(mm)約1.0 高さ(mm)749×4面 寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4枚 厚さ約1.0 シート厚さ(mm)1.0 防炎性能試験番号CO050010
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂 対応レールスライダーベース
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール960mm
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm 材質アルミ/樹脂 タイプ960 対応レールスライダーベース
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
トラスコ品番257-3515 材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工) 幅(mm)369 高さ(mm)749×4面 寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4面 シート厚さ(mm)1.5
1台
53,980 税込59,378
9日以内出荷