ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
欠品中
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。
クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.4
全長(m)10
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
寸法(mm)Φ50×6
穴径(Φmm)40
線径(Φmm)0.2(密着加工)
巻数600回巻
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。
内容10個
寸法(Φmm×m)0.35×14
1セット(10個)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
長さ(m)14
線径(Φmm)0.4
内容電流の動き
科目理科
準拠理科小学校5年
1袋(10個)
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.71 mm断熱材 = PUR外径 = 0.78mm長さ = 120mストランド数 = 1ストランド径 = 0.71 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 21 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Parker ソレノイド。Parker ソレノイドコイルは、主に空気圧アプリケーション内のソレノイドバルブで使用されます。もう 1 つの一般的な用途は、作動油の流れを開始、停止、または指示することです。それらは攻撃的な条件および変動の温度で抗し、作動するように作成され、設計されている。特長及び利点。この Coil は交換用ソレノイド Coil として理想的です 耐久 Durable ( 耐久性 )、耐摩耗性のある素材で構成されてい P2F シリーズ コイルはエナメル銅線で巻線され、温度インデックス 1800C、クラス F 絶縁( 1550 C )で熱可塑性樹脂に封入されている 適切なコネクタと適切なガスケットを装着した場合、IP65 を保護する。詳細情報.。ソレノイド Coil は、ソレノイドバルブが磨耗したり、機能しなくなったりしたときに、油圧システム内で交換する必要があります ソレノイドが電磁式であることをご存知でしたか金属製のコアを囲む、しっかりとした金属製 Coil で構成されています ソレノイド Coil は、パイロットバルブを開閉する低電力スイッチとして最も一般的に使用されており、接続されたピストンに圧力を加えることによってメインバルブも制御する
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:410-583
アズワン品番65-7915-96
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
”G-ZERO COIL SHEET SERIES”は、電気を使用しないランニングコスト¥0の、経済的で、安全・安心設計です。
シート素材には、繊維表面に固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を強力に固定化するクラボウ独自の加工技術により開発された抗菌・抗ウイルス機能繊維「CLEANSE®/クレンゼ®」を適用。
日本国内で、この機能素材一枚いち枚に、G-ZERO COILを正確に、繊細に、丁寧にひとの手で縫いあげています。 また、1枚あたり10項目以上のポイントを手と目と検針機で厳しく検品しています。
睡眠の質の改善を目的に開発された”G-ZERO COIL PILLOW SHEET” は、毎日の快眠、熟睡をお求めの方におすすめしています。
さらに、脳波検査においても脳内にリラックス効果が見られ、寝付いた後、より早くノンレム睡眠へと導かれることが確認されており、 寝付きが良くない方や物忘れや記憶力の低下など将来に不安を覚えている方、就寝前にスマートホンを多用される方にもおすすめしています。
身体全体の血流を促進し、体温を上げることにより、疲労回復や健康維持を目的に開発された”G-ZERO COIL BODY SHEET” は、 睡眠時においての身体の疲労回復やコンディショニングをお求めの方におすすめしています。
G-ZERO COILは、水質検査においてアルカリ性へと導き、さらに二酸化炭素量を抑制することが確認されています。人間の体内の60%は水分であるという事実から、体内の水分を浄化することで、健康な身体づくりのサポートが期待できます。
材質G-ZERO COIL:エナメル銅線、生地:抗菌・抗ウイルス機能繊維クレンゼ(R)10902 綿100%、コイル止めリボン:ポリエステル100%
厚さ(mm)14
色ベージュ
寸法(縦×横)(cm)25×35
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
”G-ZERO COIL SHEET SERIES”は、電気を使用しないランニングコスト¥0の、経済的で、安全・安心設計です。
シート素材には、繊維表面に固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を強力に固定化するクラボウ独自の加工技術により開発された抗菌・抗ウイルス機能繊維「CLEANSE®/クレンゼ®」を適用。
日本国内で、この機能素材一枚いち枚に、G-ZERO COILを正確に、繊細に、丁寧にひとの手で縫いあげています。 また、1枚あたり10項目以上のポイントを手と目と検針機で厳しく検品しています。
睡眠の質の改善を目的に開発された”G-ZERO COIL PILLOW SHEET” は、毎日の快眠、熟睡をお求めの方におすすめしています。
さらに、脳波検査においても脳内にリラックス効果が見られ、寝付いた後、より早くノンレム睡眠へと導かれることが確認されており、 寝付きが良くない方や物忘れや記憶力の低下など将来に不安を覚えている方、就寝前にスマートホンを多用される方にもおすすめしています。
身体全体の血流を促進し、体温を上げることにより、疲労回復や健康維持を目的に開発された”G-ZERO COIL BODY SHEET” は、 睡眠時においての身体の疲労回復やコンディショニングをお求めの方におすすめしています。
G-ZERO COILは、水質検査においてアルカリ性へと導き、さらに二酸化炭素量を抑制することが確認されています。人間の体内の60%は水分であるという事実から、体内の水分を浄化することで、健康な身体づくりのサポートが期待できます。
材質G-ZERO COIL:エナメル銅線、生地:抗菌・抗ウイルス機能繊維クレンゼ(R)10902 綿100%、コイル止めリボン:ポリエステル100%
厚さ(mm)14
色ベージュ
寸法(cm)50×70
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-85
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:11Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.1MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6963-35
1セット(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:90A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6973-97
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6962-95
1セット(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6961-66
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:180MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6962-53
1セット(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6962-61
1セット(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6940-53
1セット(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:900mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6962-40
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6963-33
1セット(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6958-05
1セット(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6961-94
1セット(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ