246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg)1 自然長(mm)380 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)54.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 最大長(mm)約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
長さ(mm)1200
1個
629 税込692
当日出荷

サドルの盗難防止に簡単着脱コイル状でサドル高さ調整自在
付属品アーレンキ― ワイヤー長(mm)1000
1個
599 税込659
当日出荷

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質鉄、紙 長さ(m)200 寸法(Φmm)約1.5 分類ワイヤー ワイヤー#27(約Φ0.4mm)
1巻(200m)
2,998 税込3,298
欠品中

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kryptonite(クリプトナイト)ディスク ロック リマインダー
ディスクロックを使用の際、ロックの外し忘れを防止するために、一方をディスクロックに、一方をハンドルに掛けて使用します。使いやすい便利なセルフ・コイル形状で、収納や持ち運びに便利です。
全長(mm)1250 オレンジ 質量(g)40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)3 自然長(mm)410 最大長(mm)1400 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)80 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)5.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのコイル式ワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なコイルロック。 キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ) 太さ(mm)3.5 長さ(mm)1800
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。 ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。 自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。 ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。 自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプダイヤルワイヤー錠 材質スチール ブラック 質量(g)65 加工PVCコーティング(ワイヤー部) ワイヤー長(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)2.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー) 長さ(mm)1800 グレー 寸法(Φmm)5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg 材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼 コード長さ(mm)140~2100 コード径(Φmm)5 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7984-50
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

CROPS(クロップス)Q3 (コイルワイヤー)
あると便利な定番コイルロック 3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。 コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。 更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。 Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。 バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド) ワイヤー長(mm)1800 キー方式3桁ダイヤル ワイヤーコイル 太さ(mm)3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1250 自然長(mm)330 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)26.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2.5 最大荷重(kg)(使用)0.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポールや前後輪を同時にロック!コイル状ワイヤーなので伸ばしたり縮めたり使い方いろいろ
用途120cm~ワイヤーロック ブラック 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×26
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ヘッドをコイルケーブルに通し、非常にコンパクトのまとまります。太めのケーブルロックを携帯したいスポーツユーザーにもオススメのロックです。 ヘッドを強化 ココンの由来である"繭"のようにヘッドを収納することで、サイクルウェアのポケットなどにも入れやすく、スポーツライドでも実用性が高いスペックです。
ブラック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー) 長さ(mm)1800 レッド 寸法(Φmm)5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー) 長さ(mm)1800 イエロー 寸法(Φmm)5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大長(mm)1500 自然長(mm)320 材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷


南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800 質量(kg)0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。カラビナでベルトループ等に簡単に取り付ける事ができます。本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。
セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1 耐荷重(kg)約4 寸法(cm)通常:太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:100
1個
1,164 税込1,280
6日以内出荷

ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
1セット(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック コイル 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
寸法(mm)100.5×76.5×32.4 タイプコイル ケーブル長(mm)1000 ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ケーブルをかけるだけの簡単着脱式!コイル式!。コンビニ休憩の際に。持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4 ケーブル長(mm)600
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。
セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1 耐荷重(kg)約4 寸法(cm)通常:中細タイプ:約24(最大伸長約:60
1個
1,073 税込1,180
6日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。カラビナでベルトループ等に簡単に取り付ける事ができます。本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。
セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1 耐荷重(kg)約4 寸法(cm)通常:太型タイプ:約24(最大伸長約:60
1個
1,073 税込1,180
6日以内出荷

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。
セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1 耐荷重(kg)約4 寸法(cm)通常:中細ロングタイプ:約30(最大伸長約:100
1個
1,164 税込1,280
6日以内出荷

強力ワイヤー入りコイル使用。鞄やベルトループに取り付けて紛失落下防止に。レバー付き金属ナスカンは開閉が簡単、根元が回転するのでコイルがよじれにくくなっています。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止 全長(cm)平置き:28.5(パーツ含) 伸長(cm)最大90 耐荷重(kg)5 ブラック
1セット(5個)
5,098 税込5,608
当日出荷