筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。
特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132
インク色3色組(黒・赤・青)
インク油性インク
ペン先径(Φmm)1
1組(3本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
インクは耐水性・防汚性・速乾性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の製品に直接記入できます。
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ細
エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400
インクトルエン・キシレンフリーインク
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。
特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132
インク油性インク
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)1
インク不透明油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細
エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400
インクトルエン・キシレンフリー
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)2
質量(g)20
先芯丸芯
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
色黒
アズワン品番2-3824-01
1組(5本)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー。環境・安全性に配慮したアルコール系インク。アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適。金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。耐熱性・耐水性など優れた描線性能。熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。現場の作業性に配慮した新キャップ採用。キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。
タイプシングル
質量(g)20.8
線幅(mm)2.2~2.8
替芯PXAS-200
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます
インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすい無線とじ製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、研究テーマや使用期間が記入できます
コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ノートのふちには改ざん防止パターンを印刷し、ページには連番を記入するための枠を設けることで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です
1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、真の発明者を証明するための証拠資料にもなりえます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(米国においては「先発明」が重用視されます)。
サイズA4
仕様背見出しシール2片付き
材質表紙/板紙
枚数52
紙厚(g/m2)85
縦(mm)297
横(mm)210
紙質中紙/上質紙
罫方眼罫
罫幅(mm)5
製本無線とじ
1冊
¥539
税込¥593
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード