特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。
ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPF
ベルト形5(B)
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BX
ベルト上幅(mm)16.6
ベルト高さ(mm)11.5
材質(ベルト)ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)36
屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX
ベルト上幅(mm)13.1
ベルト高さ(mm)9
材質(ベルト)ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)36
耐側圧性と柔軟性に優れています。
速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。
無段変速により、優れた加速性を生み出します。
用途酒井製作所変速機用
種類Vベルト
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。
ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。
標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど
種別A形
ベルト高さ(mm)9
仕様ダブルコグタイプ
種類VベルトA形
使用温度範囲(℃)-30~+90
ベルト上幅(mm)12.5
角度(°)40
電気抵抗値6MΩ以下
材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。
ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。
標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど
ベルト形B
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)11
材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
種類Vベルト
角度(°)40
仕様ダブルコグタイプ
不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動
仕様RECMF(コグ)
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類Vベルト
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます
標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形CX
ベルト上幅(mm)22.8
ベルト高さ(mm)13.5
材質(ベルト)ゴム
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
角度(°)36
規格RECMF6510
部品名称Vベルト(コグ)
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.94MB)
図解NoMS653DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.21、MS653DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.21、MS653DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.21、MS653DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.21、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.21、MS613DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.21、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.21、MS753DR6T2-Y ドラムクミタテ部品_No.21、MS753DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.21、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.21、MS753DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.21、MS653DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.21
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
部品名称ベルト(コグ B-29)
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.91MB)
図解NoMGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.19、MGC702RD 刈り部部品_No.23、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.31、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.31、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.16、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.19、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC702R 刈り部部品_No.23、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.16、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.19、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.16、MGC602R 刈り部部品_No.23、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.31、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.15、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.15
1個
¥6,345
税込¥6,980
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ